902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Atornillar y Taladrar

Atornillar y Taladrar

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ATORNILLADOR MASTER NEUMÁTICO DPS 1/4"

    ATORNILLADOR MASTER NEUMÁTICO DPS 1/4"

    Referencia: 0703439
    • Con embrague regulable para obtener un exacto control del par de apriete
    • 1/4 sujeción directa de Bit.
    • Conmutable izquierda - derecha.
    • Excelente control de revoluciones, permite una perfecta regulación al atornillar.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CARRACA NEUMÁTICA DRS 1/2"

    CARRACA NEUMÁTICA DRS 1/2"

    Referencia: 07038120
    • Carracas neumáticas duraderas, con regulación de revoluciones.
    • Empuñadura de plástico contra vibraciones y manos frías.
    • Transmisión planetaria de precisión parala máxima transmisión de fuerza y durabilidad.
    • Diseño corto en los modelos de 1/4” y 3/8” ideal para puntos de difícil acceso.
    • Salida de aire evacuado hacia atrás, lejos de la zona de trabajo.
    • Velocidad regulable por medio del regulador integrado.
    • Diseño empotrado del interruptor derecha/izquierda, para evitar un
    desajuste no deseado.
    • Rosca móvil del acoplamiento en la en entrada del aire para evitar la torsión del tubo flexible de conexión.
    • Revestimiento de caucho en la cabeza del destornillador para evitar la penetración de suciedad y el deterioro
    por golpes.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CARRACA NEUMÁTICA DRS 1/4"

    CARRACA NEUMÁTICA DRS 1/4"

    Referencia: 07038140
    • Transmisión planetaria de precisión parala máxima transmisión de fuerza y durabilidad.
    • Diseño corto en los modelos de 1/4” y 3/8” ideal para puntos de difícil acceso.
    • Salida de aire evacuado hacia atrás, lejos de la zona de trabajo.
    • Velocidad regulable por medio del regulador integrado.
    • Diseño empotrado del interruptor derecha/izquierda, para evitar un
    desajuste no deseado.
    • Rosca móvil del acoplamiento en la en entrada del aire para evitar la torsión del tubo flexible de conexión.
    • Revestimiento de caucho en la cabeza del destornillador para evitar la penetración de suciedad y el deterioro
    por golpes.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • DESPUNTEADORA NEUMÁTICA VARIO DRILL VD 90

    DESPUNTEADORA NEUMÁTICA VARIO DRILL VD 90

    Referencia: 0703090
    • Para una fácil eliminación de los puntos de soldadura.
    • El arco de contra presión Vario-Matic tiene un giro de 360° para adaptarlo a cualquier posición de trabajo.
    • Para posiciones difíciles, como para partes escalonadas el Vario-Matic puede ser desmontado. rápidamente sin utilizar herramientas.
    • Regulación cómoda de la profundidad del taladro, independientemente de que el arco esté montado o desmontado.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CARRACA DE IMPACTO NEUMÁTICA DSR 1/2"

    CARRACA DE IMPACTO NEUMÁTICA DSR 1/2"

    Referencia: 0703110
    • Resistente carraca con regulación de velocidad y mango enfundado en plástico para reducir las vibraciones y evitar enfriar las manos .
    • Cambio de sentido del giro en el cabezal y sistema de atornillado tangencial.
    • Fácil de utilizar.
    • Protege al usuario contra latigazos en la muñeca y evita golpes a partes cercanas.
    • Alto par de impacto.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CARRACA NEUMÁTICA DRS MULTI

    CARRACA NEUMÁTICA DRS MULTI

    Referencia: 07038130
    • Mini carraca neumática, robusta y ligera carcasa de composite.
    • Disponible individual o en conjunto con 40 accesorios habituales
    • Compacta. Por su reducido diseño, permite trabajar en sitios de difícil acceso.
    • Para el cambio de sentido de giro, se inserta el adaptador en el lado correspondiente del cabezal de la carraca (L/R).
    • Cambiando el adaptador podremos utilizarla para cuatro situaciones diferentes:
    • Carraca de ¼” o 3/8”, o atornillar con puntas bit hexagonales de ¼” o 10 mm.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]