902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Neumática

Neumática

93 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Establecer dirección descendente
  • ODU PROLONGADOR PERFOR. 1 1/4   500

    ODU PROLONGADOR PERFOR. 1 1/4 500

    Referencia: 5462010030
    ODU PROLONGADOR PERFOR. 1 1/4 500
  • TAPA Y PLATO GUIA 45 KG PARA WEN 45
  • TAPA Y PLATO GUIA 18 KG PARA WEN 45
  • MORDAZAS RECAMBIO PNG 121
  • BOQUILLA ESPECIAL PING 121-MONOBOLT
  • BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M8

    BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M8

    Referencia: 09489518
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG-10-S Art. Nº 07039385
  • BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M6

    BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M6

    Referencia: 09489516
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG-10-S Art. Nº 07039385
  • BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M5

    BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M5

    Referencia: 09489515
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG-10-S Art. Nº 07039385
  • BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M4

    BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M4

    Referencia: 09489514
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG-10-S Art. Nº 07039385
  • BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M10

    BOQUILLA COMPLETA CON BASE PARA REMACHADORA PEG 312, M10

    Referencia: 094895110
    Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG-10-S Art. Nº 07039385
  • BOMBA ENGRASADORA NEUMATICA WEN 45

    BOMBA ENGRASADORA NEUMATICA WEN 45

    Referencia: 071593 973
    • Equipo neumático de engrase móvil para bidones de 45 Kg.
    • También utilizable para bidón de 18 Kg, adaptando el accesorio opcional adecuado.
    • Bomba de alta prestación. Ofrece una relación de compresión de 50:1, alcanzando una presión máxima de 400 bar
    • Tapa robusta y segura. Realizada en metal resistente, permite la fácil adaptación a la boca del bidón mediante pomos enroscables
    • Pistola ergonómica y versátil. • Dispone de tubo alargado en la boquilla y de racores acodados dobles, que permiten fácil accesibilidad a los puntos de engrase.
    • Manguera resistente de 6 metros.
    • Para el uso diario soportando arrastres, dobleces y pisotones.
    • Carro con soporte ajustable. Totalmente metálico, fácil de montar.
    • Con la posibilidad de ajustar la altura y diámetro del bidón a montar.
    • Con 2 ruedas fijas y 2 móviles para su mejor movilidad.
    • Plato seguidor suministrado.
    • Especialmente recomendado para evitar formaciones de bolsas de aire y reducir pérdidas de producto.
    • También disponible la versión para bidones de 18 Kg.
  • GRAPADORA NEUMÁTICA DKG 416

    GRAPADORA NEUMÁTICA DKG 416

    Referencia: 07035480
    • Potente y ligera grapadora para grapas de 12,8 mm de ancho y una longitud de 4 hasta 16 mm.
    • Muy práctica para muebles tapizados, embalajes, aislamientos, revestimientos, especialmente en la industria del mueble.
    • Insonorización integrada en la salida de aire.
    • Gatillo con bloqueo de seguridad, para evitar disparos accidentales.
    • Filtro de aire contra polvo y suciedad integrado en la empuñadura.
    • Carcasa de magnesio. Su peso reducido permite trabajar con mucha comodidad.
  • ADAPTADOR CORONA D WDS A 1 1/4  -1/

    ADAPTADOR CORONA D WDS A 1 1/4 -1/

    Referencia: 5462000001
    ADAPTADOR CORONA D WDS A 1 1/4 -1/
  • ODU PROLONGADOR PERFORA. 1/2   500M

    ODU PROLONGADOR PERFORA. 1/2 500M

    Referencia: 5462010002
    ODU PROLONGADOR PERFORA. 1/2 500M
  • ODU PROLONGADOR PERFORA. 1/2   200M

    ODU PROLONGADOR PERFORA. 1/2 200M

    Referencia: 5462010001
    ODU PROLONGADOR PERFORA. 1/2 200M
  • ODU ADAPTADOR CORONA DE DDBU A WDS

    ODU ADAPTADOR CORONA DE DDBU A WDS

    Referencia: 5462000008
    ODU ADAPTADOR CORONA DE DDBU A WDS
  • ADAPTADOR CORONA DDBU A 1 1/4  -1/2

    ADAPTADOR CORONA DDBU A 1 1/4 -1/2

    Referencia: 5462000007
    ADAPTADOR CORONA DDBU A 1 1/4 -1/2
  • DDU ADAPTADOR CORONA DE DDBI A WDS

    DDU ADAPTADOR CORONA DE DDBI A WDS

    Referencia: 5462000006
    DDU ADAPTADOR CORONA DE DDBI A WDS
  • ADAPTADOR CORONA DDBI A 1 1/4  -1/2

    ADAPTADOR CORONA DDBI A 1 1/4 -1/2

    Referencia: 5462000005
    ADAPTADOR CORONA DDBI A 1 1/4 -1/2
  • DDU ADAPTADOR CORONA DE 1/2   A WDS

    DDU ADAPTADOR CORONA DE 1/2 A WDS

    Referencia: 5462000004
    DDU ADAPTADOR CORONA DE 1/2 A WDS
  • ODU ADAPTADOR CORONA D 1 1/4   A WD

    ODU ADAPTADOR CORONA D 1 1/4 A WD

    Referencia: 5462000003
    ODU ADAPTADOR CORONA D 1 1/4 A WD
  • DDU ADAPTADOR CORONA D 1 1/4   A 1/

    DDU ADAPTADOR CORONA D 1 1/4 A 1/

    Referencia: 5462000002
    DDU ADAPTADOR CORONA D 1 1/4 A 1/
  • MORDAZAS RECAMBIO PNG 101
  • BOQUILLA PARA PNG 121 D:6MM
  • ESCARPA NEUMÁTICA DMH 10

    ESCARPA NEUMÁTICA DMH 10

    Referencia: 07037121
    APLICACIONES:
    • Ideal para trabajos de corte en carrocería y eliminar protección de bajos del vehículo.

    CARACTERÍSTICAS:
    • Robusta y potente escarpa, muy equilibrada y con alta reducción de las vibraciones.
    • Carcasa resistente y con superficie Softgrip. Mayor vida útil. Evita el efecto “manos frías” y garantiza un mejor agarre
    • Empuñadura ergonómica y gatillo de fácil control. Muy ligera y fácil de manejar. La potencia de impacto puede ser controlada con precisión
    • Maletín plástico con amplia gama de accesorios incluidos. Incluye muelle para uso convencional y portaútiles de cambio rápido sin herramientas, y 5 cinceles de acero de alta duración.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • ADAPTADOR CEPILLOS DE ALAMBRE

    ADAPTADOR CEPILLOS DE ALAMBRE

    Referencia: 07033502
    • Adaptador cepillo de alambre
  • PLATO SEGUIDOR EUROPEO

    PLATO SEGUIDOR EUROPEO

    Referencia: 1986601
    • Plato seguidor bidón 50 kg Europeo
  • SIERRA NEUMÁTICA DST 380

    SIERRA NEUMÁTICA DST 380

    Referencia: 0703881
    • Para procesos de trabajo de corte en carrocerías, instalación de altavoces y aire acondicionado, fibra de vidrio, aluminio, plásticos y madera.
    • Palanca de accionamiento con bloqueo de seguridad.
    • Con regulación de la velocidad de corte según el material.
    • Espesor máximo 4mm. para aluminio, plástico y fibra de vidrio.
    • Espesor máximo 1,6 mm para chapas de acero.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CLAVADORA NEUMATICA DCN 4590

    CLAVADORA NEUMATICA DCN 4590

    Referencia: 07035580
    • Potente clavadora para clavos entre Ø 2,5 y 3,8 mm, y longitud entre 45 y 90 mm.
    • Muy práctica y útil en aplicaciones para casas prefabricadas, carpintería, palets, listones de techos, subestructuras.
    • Silenciador integrado y salida de aire dirigible.
    • Para clavos de fijación directa almacenados en bobina de plástico o de cable.
    • Bloqueo de seguridad por contacto y protección de plástico para el disparo.
    • Fijación en profundidad sin necesitar herramientas.
    • Botón de doble función para el cambio de disparo individual a disparo por contacto.
    • Resistente bolsa de transporte de nylon incluida. Fácil y cómodo transporte de la máquina y los clavos.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CLAVADORA NEUMÁTICA 1,2 MM DSK 1555

    CLAVADORA NEUMÁTICA 1,2 MM DSK 1555

    Referencia: 07035470
    • Potente clavadora muy ligera y manejable para clavos con alambre de 1,2 mm y longitud de 15-54 mm.
    • Uso en puertas, paredes, molduras, viguetas, ornamentos, elementos de decoración, embellecedores, molduras de puertas y rodapiés.
    • Incluye maletín de transporte y gafas de protección
    • Gatillo de doble función: Disparo único o continuo.
    • Cargador con detección de vacío, gran capacidad y fácil recarga.
    • Ajuste del largo del clavo cargado y recarga sin necesidad de herramientas. Evitará el disparo sin haber clavos en el cargador así protegemos el acabado del trabajo.
    • Carcasa de aluminio y mango de goma.
    • El material de goma “softgrip” garantiza un agarre seguro a la vez que reduce la vibración de cada impacto. Mayor
    seguridad y salud para el usuario.
    • Apta para zurdos.
    • Desatasco sin herramientas y punta de apoyo engomada.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

93 artículo(s)