902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Tratamiento de la madera

Tratamiento de la madera

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CEPILLO ELECTRICO EH 4 RECOGE VIRUTAS

    CEPILLO ELECTRICO EH 4 RECOGE VIRUTAS

    Referencia: 07028161
    • Cepillo eléctrico de uso profesional, con saco de recoger virutas para realizar un trabajo limpio y sin molestias.
    • Saco recoge virutas de gran capacidad. Fácil de orientar en cuaquier posición y a ambos lados del cepillo. Apto
    para zurdos. Visualización continua de la aspiración y volumen de llenado del saco. Sencillo desacople para vaciado y limpieza del saco. Su uso no requerirá limpiar la zona de trabajo al acabar de usarlo.
    • Motor de 1050 Watios para trabajar hasta las maderas más duras.
    • Arranque progresivo, velocidad constante y freno del motor, son gestionados electrónicamente para conseguir el mejor resultado con el mínimo esfuerzo.
    • Mide 320 mm de largo por 82 mm de ancho, permite gran rendimiento en menos pasadas. Con una profundidad máxima de 4 mm, regulable en fracciones de1/10. El tambor de las cuchillas es de mayor diámetro al habitual para provocar un mejor ángulo de ataque al corte en la madera, consiguiendo un mejor acabado de la superficie.
    • Mango y pomo en goma “Softgrip” para reducir las vibraciones y facilitar el agarre.
    • El interruptor solo funciona al desbloquearlo para evitar una puesta en marcha intempestiva.
    • Dispone de una leva de protección del material para cuándo se encuentra en posición de reposo.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • FRESADORA TUPÍ

    FRESADORA TUPÍ

    Referencia: 07027551
    • Máquina potente de 1100 W.
    • Para fresas con eje Ø 8 mm.
    • Control electrónico de las revoluciones.
    • Puesta en marcha progresiva. Reduce las vibraciones emitidas protegiendo así el motor, el engranaje y el usuario.
    • Regulador de profundidad de la fresa situado en el pomo izquierda. Interruptor on/off situado en el pomo derecha.
    • Pomos en goma.
    • Guía al fresado mediante dos columnas de aluminio de gran calidad.
    • Guía de tope paralela con ajuste exacto de 0.1 mm en adelante y toma de aspiración con sistema patentado de giro 360º.
    • Bloqueo del eje mediante pulsador.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • MINI FRESADORA PERNIADORA MF-326

    MINI FRESADORA PERNIADORA MF-326

    Referencia: 1702326
    • Especialmente apta para realizar el cajeado de pernios.
    • Sistema de regulación por cremallera para el centrado del fresado.
    • Tobera de aspiración que facilita la evacuación de la viruta.
    • Plataforma de regulación en material plástico transparente que permite una mejor visualización del trabajo.
    • Ligera y ergonómica.
    • Potente 450 W.
    • Equipada con fresa de Ø 14mm.
    • Sistema de regulación y fijación de profundidad mediante muelle y dos palomillas laterales.
    • Se suministra en caja de cartón con juego de llaves para el porta fresas.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • FRESA PARA MF-326 (6X14)
  • CUCHILLA 80,5MM CEPILLO 702 810

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]