902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Lijar, Pulir y Fresar

Lijar, Pulir y Fresar

21 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • BOLSA DE TELA PARA LIJADORA ROTO-ORBITAL

    BOLSA DE TELA PARA LIJADORA ROTO-ORBITAL

    Referencia: 0702126003
    • Bolsa de tela para lijadora roto-orbital electrónica ETS 150 Twin
  • PULIDORA ELECTRONICA PM 200-E

    PULIDORA ELECTRONICA PM 200-E

    Referencia: 07024530
    • Pulidora portátil de gran ergonomía y diseño compacto, con regulación de velocidad.
    • 2 máquinas en una. Trabajos y pulido en metales de todo tipo con los accesorios adecuados.
    • Arranque suave. Evita daño a la mecánica, al motor y a los platos adaptados, sin deteriorarlos.
    • Permite un trabajo progresivo, asegurando la calidad del pulido.
    • Doble engranaje reductor.
    • Control de revoluciones en la empuñadura.
    • Protección contra corte de corriente. En caso de haberse cortado el suministro eléctrico, no arranca de nuevo al restablecerse la corriente, garantizando la seguridad del operario.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PULIDORA DE RODILLOS SM-100

    PULIDORA DE RODILLOS SM-100

    Referencia: 0702460
    • Consigue un acabado fino sin sombras en superficies de madera, metal, acero inoxidable y plástico.
    • El regulador electrónico permite ajustar el número de revoluciones adecuado para cada tipo de material.
    • Arranque suave y limitador de sobrecarga.
    • Sistema de aspiración que permite la conexión con aspiradora industrial (Tubo Ø 27mm).
    • Rodillos de guía regulables en altura, lo cual asegura un mecanizado uniforme, debido a la presión constante que se ejercita sobre la superficie del material a tratar.
    • Diámetro máximo del rodillo 100 mm para un mecanizado amplio y rápido.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío
  • LIJADORA ROTO-ORBITAL ETS 150-E TWIN

    LIJADORA ROTO-ORBITAL ETS 150-E TWIN

    Referencia: 07021290
    • Confortable y ligera lijadora roto-orbital con dos grados de oscilación disponibles: 2,8 y 6,2 mm de órbita.
    • Equipada con acumulador del polvo aspirado y plato de 6 agujeros.
    • Suministrada en caja de cartón.
    • Movimiento rotatorio y orbital al mismo tiempo.
    • Aspiración integrada del polvo.
    • Regulación de la velocidad y las oscilaciones.
    • Dos niveles de oscilación.
    No es necesario usar dos máquinas:
    - Desbaste con órbita de 6,2 mm,
    - Lijado fino con órbita de 2,8 mm.
    •1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • LIJADORA ELECTROPORTATIL DE BANDA WU690 A

    LIJADORA ELECTROPORTATIL DE BANDA WU690 A

    Referencia: 0702690
    • Lijadora electroportátil para el trabajo en la madera
    • Mayor superfície de lijado: 200 x 100 mm.
    • Robusta construcción.
    • Gran manejo y excelente rendimiento.
    • Provista de sistema de aspiración.
    • Sistema rápido de cambio de lija.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío
  • FRESADORA ENSAMBLADORA HVF 710-S

    FRESADORA ENSAMBLADORA HVF 710-S

    Referencia: 07029071
    • Placa frontal giratoria con escala de 0-90º para ensamblajes continuos en ingletes, ajustable a 22,5º, 45º y 67,5º.
    • Placa frontal de altura regulable para diversos materiales, con escala de 0-26 mm (0-1 pulgada) y tope revólver de
    profundidad con tres ajustes rápidos.
    • Reglaje previo de la profundidad de fresado para galletas 0, 10 y 20.
    • Corredera de guía, soporte de fresa, guía de columnas, tope de giro y tope de altura en aluminio.
    • Guía de doble columna para trabajos de precisión.
    • Caja de engranaje metálica para máxima estabilidad.
    • El aspirador integrado expulsa lateralmente las virutas de la zona de trabajo; incluye soporte para bolsa recogedora.
    • Placa amovíble de plástico para evitar el contacto de la mano con la fresa.
    • Placa frontal con protección de goma para evitar deslizamientos en la superfície de trabajo.
    • Carcasa ergonómica de poliamida, agarradera de gran tamaño e interruptor de fácil acceso, con opción de parada en caso de utilización ininterrumpida.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • POLEA MOTRIZ CON REBORDE

    POLEA MOTRIZ CON REBORDE

    Referencia: 0702460003
    • Admite adaptar lija en banda para el pulido de tubos
  • SOPORTE PARA BOLSAS DE PAPEL PARA 702 126

    SOPORTE PARA BOLSAS DE PAPEL PARA 702 126

    Referencia: 0702126001
    • Soporte para bolsa de papel para lijadora roto-orbital electrónica ETS 150 Twin
  • FILTRO PAPEL PARA  LIJADORA ROTO-ORBITAL

    FILTRO PAPEL PARA LIJADORA ROTO-ORBITAL

    Referencia: 0702128011
    • Filtro para depósito del polvo
  • DISTANCIADOR PARA PULIDORA DE RODILLOS

    DISTANCIADOR PARA PULIDORA DE RODILLOS

    Referencia: 0702460001
    • Tuerca distanciadora para pulidora de rodillos SM-100 para adaptar rodillos con un ancho igual o inferior a 100mm
  • DEPOSITO POLVO PARA LIJADORA ROTO-ORBITAL

    DEPOSITO POLVO PARA LIJADORA ROTO-ORBITAL

    Referencia: 0702128010
    • Depósito para polvo
  • CONEXION ASPIRACION PARA ESS Y ETS

    CONEXION ASPIRACION PARA ESS Y ETS

    Referencia: 0702400028
    • Conexión para aspiradora industrial Würth
  • BOLSAS DE PAPEL PARA LIJADORA ROTO-ORBITAL

    BOLSAS DE PAPEL PARA LIJADORA ROTO-ORBITAL

    Referencia: 0702126002
    • Bolsa de papel para lijadora roto-orbital electrónica ETS 150 Twin
  • PULIDORA ELECTRÓNICA WPS 180-E

    PULIDORA ELECTRÓNICA WPS 180-E

    Referencia: 07024553
    • Regulable, ligera y potente para trabajos de lijado y pulido en piedra.
    • Suministrada en caja de cartón con llave de fijación y mango lateral.
    • Ajuste de revoluciones con selector de dos posiciones: Posición I: Funcionamiento a 1.100 rpm sin regulación posible, para trabajos de pulimentado y de baja intesidad. Posición II: Regulación activa de 1.200 a 4.500 rpm para todo tipo de trabajos de pulido.
    • Peso compensado: Ayuda en la realización de largos trabajos y evita sobrecargas en la muñeca.
    • Ligera y manejable: Evita fatigas cuando trabajamos durante largos periodos de tiempo.
    • Arranque suave: Facilita la puesta en marcha al operario.
    • 2 lados de colocación del mango lateral: Permite su utilización a personas diestras o zurdas.
    • Mayor número de rejillas de ventilación: Ayuda a que el polvo del trabajo realizado salga del interior de la máquina con mayor facilidad y que la ventilación sea correcta.
    • Bajo centro de gravedad: Garantiza un óptimo manejo gracias a la menor distancia entre el eje y el plato.
    • Botón de bloqueo del interruptor: Gran ayuda en trabajos continuados evitando tener que estar apretando el botón durante el trabajo.
    • Tapón de acceso a escobillas: Permite el cambio rápido de escobillas sin necesidad de enviar al servicio técnico. Juego de escobillas Art. Nº 708 455 028.
    • Protección de la mano en el mango: Evita el contacto del disco contra la mano cuando estamos trabajando.
  • LIJADORA ORBITAL ELECTRÓNICA ESS 115-2

    LIJADORA ORBITAL ELECTRÓNICA ESS 115-2

    Referencia: 57077000
    • Lijadora con sistema universal de fijación para trabajar con papel de lija velcro abrasivo de medidas 230 x 115 mm de 10 agujeros. También para la sujeción de papel de lija no adhesiva
    • Lijado excelente
    • Mínimas vibraciones, sistema orbital duradero y resultados de alta calidad en el lijado.
    • Robusto sistema de sujeción
    • Sistema universal para abrasivos con o sin velcro de hasta 10 mm de espesor.
    • Extractor de polvo integrado
    • Fácil vaciado del polvo y de poliéster lavable.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

    APLICACIONES:
    • Lijado de madera, yeso, plástico, metales no férricos, planchas de acero, etc …
  • PULIDORA ANGULAR ELECTRÓNICA EWS 14 - 125 INOX

    PULIDORA ANGULAR ELECTRÓNICA EWS 14 - 125 INOX

    Referencia: 07024780
    • Pulidora angular regulable de 1.400 W y Ø125 mm, para tratamiento de superficie en acero inoxidable.
    • Suministrada en caja de cartón con mango llave y visera de protección
    • Gran fuerza de trabajo a baja velocidad
    • Evita el azulado del material por sobrecalentamiento gracias a su transmisión especial
    • Larga vida útil del motor
    • Una triple protección del bobinado protege al motor del polvo del pulido
    • Adecuada velocidad para cada material
    • Gracias al control electrónico de velocidad se puede trabajar en diversos materiales sin dañarlos
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SOFT DISC PARA DEBASTADORA LIJADORA W-200

    SOFT DISC PARA DEBASTADORA LIJADORA W-200

    Referencia: 07024203
    - Plato de soporte blando para desbastadora lijadora W-200
  • DESBASTADORA LIJADORA W-200 D:180MM

    DESBASTADORA LIJADORA W-200 D:180MM

    Referencia: 07024180
    • Máquina muy ligera de alta potencia. Para trabajos de lijado y desbaste. Equipada con sistema de aspiración, cabezal de magnesio y control de velocidad.
    • Permite el lijado en pladur y pinturas y el desbaste en revocos y otros materiales.
    • Particularidad de adaptar diversos tipos de abrasivo.
    • Trabaja limpio
    • Gracias a su carcasa con adaptador de aspiración nos proporciona todos los trabajos sin polvo.

    Campos de aplicación
    • Madera, pladur, pintores, fachadas, hierro, rebocados.

    • 1 año de garatía contra fallos de aplicación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • ANILLO CEPILLO PLANO PARA DESBASTADORA LIJADORA W-200

    ANILLO CEPILLO PLANO PARA DESBASTADORA LIJADORA W-200

    Referencia: 07024201
    Anillo cepillo para desbastadora lijadora W-200
  • ESMERILADORA ELÉCTRICA PRO 200

    ESMERILADORA ELÉCTRICA PRO 200

    Referencia: 0701124200
    •Esmeriladora para banco de taller.
    •Equipada con muelas de Ø 200 mm, protectores transparentes y tomas de aspiración del polvo.
    • Motor de inducción.
    • Cubiertas de alumino reforzado.
    • Interruptor de seguridad.
    • Muelas montadas de serie.
    • Protección del área de contacto.
    • Tomas de aspiración integradas.
  • JUEGO DE ESCOBILLAS PARA PULIDORA WPS 180-E

    JUEGO DE ESCOBILLAS PARA PULIDORA WPS 180-E

    Referencia: 0708455028
    • Juego de escobillas para Pulidora WPS 180-E, Art. Nº: 07024553

21 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]