902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Accesorios y Recambios

Accesorios y Recambios

19 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CABEZAL INTERCAMBLE PARA CORTAR

    CABEZAL INTERCAMBLE PARA CORTAR

    Referencia: 0701998101
    • Ø máximo de corte: 22 mm.
  • MESA DE TRABAJO ESPECIAL PARA MAQUINAS

    MESA DE TRABAJO ESPECIAL PARA MAQUINAS

    Referencia: 0702189002
    • Bandeja de grandes dimensiones para la colocación de máquinas de trabajo estático, como ingletadoras, sierras de cinta, soldadores, cizallas, etc.
    • Está perforada para asegurar la estabilidad de la máquina o herramienta usada mediante la fijación de tornillos o bridas.
    • Fabricado en plancha y tubo de acero lacado en negro.
    • Regulable en tres alturas: 74/82/87 cm.
    • Pies de goma para evitar deslizamientos mientras se usa.
    • Una leva central fija fuerte la estructura, evitando que se plegue inesperadamente.
  • TOPE PROFUNDIDAD PARA MULTICORTADORA
  • CUCHILLA MULTICORTADORA 35MM DOBLE DIENTES
  • CUCHILLA MULTICORTADORA 45 MM DOBLE DIENTE
  • CUCHILLA MULTICORTADORA 42MM 22 DIENTES
  • CUCHILLA MULTICORTADORA 32MM 16 DIENTES
  • LLAVE TETONES PARA MULTICORTADORAS
  • TOPE DE PROFUNDIDAD PARA MULTICORTADORA

    TOPE DE PROFUNDIDAD PARA MULTICORTADORA

    Referencia: 069650012
    • Tope de Profundidad para Multicortadora
  • ADAPTADOR ACCESORIOS FIJACION CIRCULAR

    ADAPTADOR ACCESORIOS FIJACION CIRCULAR

    Referencia: 069650010
    • Adaptador accesorios fijación circular
  • RECAMBIO CUCHILLA MOVIL

    RECAMBIO CUCHILLA MOVIL

    Referencia: 0701998104
    • Recambio cuchilla movil
  • RECAMBIO CUCHILLA FIJA

    RECAMBIO CUCHILLA FIJA

    Referencia: 0701998103
    • Recambio cuchilla fija
  • CUCHILLA SUPERIOR

    CUCHILLA SUPERIOR

    Referencia: 0701998201
    • Cuchilla superior para Cizalla eletro-hidráulica
  • CUCHILLA INFERIOR

    CUCHILLA INFERIOR

    Referencia: 0701998202
    • Cuchilla inferior para Cizalla eletro-hidráulica
  • PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 180/230 MM

    PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 180/230 MM

    Referencia: 0702489230
    • Sistema de aspiración para radiales de 180/230mm tales como:
    EWS 24-230-S Art. Nº0702 446 20
    EWS 180-S Art. Nº0702 486 20
    EWS 230-S Art. Nº0702 488 20
    • Protector compuesto de polyamida y fibra de vidrio con gran resistencia al impacto y a las altas temperaturas.
    • Guía protectora con regulación de altura para la profundidad del corte.
    • Posibilidad de trabajar tanto en interior como exterior sin partículas de polvo evitando enfermedades pulmonares y manteniendo las zonas de trabajo limpias.

    APLICACIONES:
    • Obras, reformas y talleres.
  • PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 115/125 MM

    PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 115/125 MM

    Referencia: 0702489125
    • Sistema de aspiración para radiales de 115/125mm tales como:
    EWS 115 - Art. Nº 0702 471 0
    EWS 125-S - Art. Nº 0702 472 0
    EWS 125 ES-Fixtec - Art. Nº 0702 473 2
    EWS 115 - Art. Nº 0702 480 0
    EWS 125 - Art. Nº 0702 482 0
    EWS 125 E-Fixtec - Art. Nº 07024842

    • Protector compuesto de polyamida y fibra de vidrio con gran resistencia al impacto y a las altas temperaturas.
    • Guía protectora con regulación de altura para la profundidad del corte.
    • Posibilidad de trabajar tanto en interior como exterior sin partículas de polvo evitando enfermedades pulmonares y manteniendo las zonas de trabajo limpias.

    APLICACIONES:
    • Obras, reformas y talleres.
  • PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL

    PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL

    Referencia: 0702489125-1
    • Dos tamaños para radiales de 115/125 y 180/230
    • Sistema de aspiración para radiales de 115/125mm tales como:
    EWS 115 Art. Nº 0702 471 0
    EWS 125-S Art. Nº 0702 472 0
    EWS 125 ES-Fixtec Art. Nº 0702 473 2
    EWS 115 Art. Nº 0702 480 0
    EWS 125 Art. Nº 0702 482 0
    EWS 125 E-Fixtec Art. Nº 0702 484 2

    • Sistema de aspiración para radiales de 180/230mm tales como:
    EWS 24-230-S Art. Nº0702 446 20
    EWS 180-S Art. Nº0702 486 20
    EWS 230-S Art. Nº0702 488 20

    • Protector compuesto de polyamida y fibra de vidrio con gran resistencia al impacto y a las altas temperaturas.
    • Guía protectora con regulación de altura para la profundidad del corte.
    • Posibilidad de trabajar tanto en interior como exterior sin partículas de polvo evitando enfermedades pulmonares y manteniendo las zonas de trabajo limpias.

    APLICACIONES:
    • Obras, reformas y talleres.
  • EMPALMES PARA CONECTAR DOS CARRILES GUÍA PARA SIERRA SIRCULAR HKS 62

    EMPALMES PARA CONECTAR DOS CARRILES GUÍA PARA SIERRA SIRCULAR HKS 62

    Referencia: 0702157003
    • Empalmes para conectar dos carriles-guía Art Nº 0702 157 004 para HKS 62 Art Nº 07021541
  • RADIAL ANGULAR DE SEGURIDAD EWS 12-125-T SOLID

    RADIAL ANGULAR DE SEGURIDAD EWS 12-125-T SOLID

    Referencia: 57070043
    • Robusta y potente radial de Ø125 mm y 1.200 W. Con sistema interruptor/pulsador “Hombre muerto”. Suministrada en caja de cartón

    CARACTERÍSTICAS:
    • Pulsador con bloqueo de seguridad.
    • Botón bloqueo cambio de disco.
    • Motor de altas prestaciones.
    • Visera orientable sin herramientas.
    • Mango auxiliar antivibración.
    • Embrague de seguridad.
    • Cabezal configurable en pasos de 90º.

    VENTAJAS:
    • Ideal para la prevención de riesgos en el trabajo.
    • Se apaga sola en caso de escaparse accidentalmente.
    • Larga duración del motor contra los residuos de corte y su túnel de ventilación de alto rendimiento.
    • Rápido cambio de disco y preparación para diferentes trabajos.
    • El eje resbalaría en caso de bloqueo del disco.
    • El cabezal puede desmontarse y girarse para colocarlo en la posición preferida por el usuario. Ej.Para zurdos.

    BENEFICIOS:
    • Alta prevención de accidentes / bajas.
    • Mayor productividad en trabajos ligeros con reducción del cansancio del operario.
    • Menos averías y rotura de discos.
    • Más larga vida a la radial.

    APLICACIONES:
    Ideal para trabajos continuos de corte y desbaste en entornos de mayor exigencia de seguridad.

19 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]