902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cortar y Serrar

Cortar y Serrar

39 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • MESA DE CORTE WAC 70

    MESA DE CORTE WAC 70

    Referencia: 07014072
    • Corta y hace ingletes en materiales de construcción
    (ladrillo, mármol, gres, cerá-mica de revestimiento, material ligero de obra, etc.)
    • Regulación de la altura de corte.
    • Cabezal de corte inclinable hasta 45º, realiza ingletes en piezas de hasta 45 cm de longitud.
    • Realización de todo tipo de cortes: transversales, longitudinales, interiores y a inglete.
    • La línea de corte en recto o inglete se realiza desplazando el grupo motor a través del Puente-Corredera.
    • Fabricada 100 % en acero inoxidable contornilleria de acero inoxidable o aluminio, para conseguir un fácil mantenimiento y una vida útil extensa.
    • Ruedas en las patas traseras.
    • Refrigeración del corte mediante bomba de agua en circuito cerrado con caudal de agua constante.
    • Guía de corte con regla milimetrada para una perfecta precisión en el mismo.
    • Cortina posterior antisalpicaduras.
    • Tapón de desagüe.
    • Empuñadura-manejador para el desplazamiento en los cortes.
    • Muy silenciosa.
    • Asas para el transporte cómodo de la máquina.
    • 6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • MESA DE TRABAJO ESPECIAL PARA MAQUINAS

    MESA DE TRABAJO ESPECIAL PARA MAQUINAS

    Referencia: 0702189002
    • Bandeja de grandes dimensiones para la colocación de máquinas de trabajo estático, como ingletadoras, sierras de cinta, soldadores, cizallas, etc.
    • Está perforada para asegurar la estabilidad de la máquina o herramienta usada mediante la fijación de tornillos o bridas.
    • Fabricado en plancha y tubo de acero lacado en negro.
    • Regulable en tres alturas: 74/82/87 cm.
    • Pies de goma para evitar deslizamientos mientras se usa.
    • Una leva central fija fuerte la estructura, evitando que se plegue inesperadamente.
  • TRONZADORA INGLETADORA WTL 300-M

    TRONZADORA INGLETADORA WTL 300-M

    Referencia: 07013310
    • Tronzadora-Ingletadora con mesa de corte superior y láser. Para corte de zócalos de cocina, rodapiés ,tapajuntas, cornisas, tablero y perfilería de aluminio
    • Máxima potencia y versatilidad.
    • Láser en el plato de sujeción del disco (opcional).
    • Mesa superior regulable.
    • Plataforma principal de alta precisión.
    • Mango del interruptor regulable y ergonómico.
    • Robustez y exactitud en el trabajo.
  • TRONZADORA INGLETADORA WTL 300-A

    TRONZADORA INGLETADORA WTL 300-A

    Referencia: 07013320
    • Tronzadora-Ingletadora con mesa de corte superior y láser. Para corte de zócalos de cocina, rodapiés ,tapajuntas, cornisas, tablero y perfilería de aluminio
    • Máxima potencia y versatilidad.
    • Láser en el plato de sujeción del disco (opcional).
    • Mesa superior regulable.
    • Plataforma principal de alta precisión.
    • Mango del interruptor regulable y ergonómico.
    • Robustez y exactitud en el trabajo.
  • SIERRA SABLE SBS 1300-VES

    SIERRA SABLE SBS 1300-VES

    Referencia: 07026951
    • Excelente y potente sierra sable equipada con función para calar, amortiguador de vibraciones y apoyo de seguridad al cortar.
    • Funcionamiento como caladora. Puede conectarse el sistema de calado y que la hoja corte elípticamente para un corte rápido en materiales blandos.
    • Embrague de seguridad. En caso de que la hoja de la sierra se bloquee, el embrague de seguridad evita daños a la máquina o al operario.
    • Hoja de sierra fácil de cambiar.
    • Porta-sierras aislado y firme.
    • Regulador electrónico.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SIERRA DE CINTA PORTATIL PBS 120

    SIERRA DE CINTA PORTATIL PBS 120

    Referencia: 07013200
    • Potente sierra de cinta, ideal para usar en montaje por su fácil transporte.
    • Para cortar acero, aluminio, cobre, latón, fundición, plástico y acero inoxidable.
  • MULTICORTADORA ELECTRICA EMS 2.0

    MULTICORTADORA ELECTRICA EMS 2.0

    Referencia: 07026981
    • Máquina de corte por oscilación, orientada al uso en reparación y montaje de todo tipo de materiales, combinando su uso con la cuchilla o utensilio adecuado.
    • Una sola máquina para multitud de aplicaciones. Carpinteros madera y aluminio, cristalería, instalación general, agricultura y reformas de construcción gracias a su amplia gama de accesorios y gran potencia.
    • Cambio de cuchillas rápido, simple y sin riesgo.
    • Carcasa agradable al tacto. Muy ligera, con poca transmisión de vibración y mínima sonoridad.
    • Motor aislado con carcasa metálica y pequeñas dimensiones para acceder a lugares de difícil acceso.
    • Salida de cable protegida y flexible.
    • Posibilidad de montar un mango adicional para un agarre a dos manos.
    • Regulación electrónica
    • Posiciones de velocidad escalables para evitar su cambio accidental en marcha. Botones empotrados en la
    carcasa para no provocar su accionamiento de manera involuntaria.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • MULTICORTADORA AUTO EMS 1.6

    MULTICORTADORA AUTO EMS 1.6

    Referencia: 07026971
    • Ángulo de oscilación desarrollado y adaptado expresamente para la
    extracción de lunas tanto en turismos como en vehículos industriales.
  • INGLETADORA TELESCÓPICA PS 270-E

    INGLETADORA TELESCÓPICA PS 270-E

    Referencia: 07013140
    • Su cabezal extensible permite trabajos de gran capacidad de corte en materiales como madera, DM y laminados.
    • Apta para todos los ángulos de corte necesarios.
    • Suministrada en caja de cartón.

    Características
    • Regulación electrónica de velocidad.
    • Control de potencia y freno motor.
    • Muy ligera y compacta.
    • Potente motor de alto par y ventilación optimizada.
    • Capacidad de corte de hasta 50º en inclinado.
    • Disponible opcionalmente un kit triple tubo de aspiración Ø 35 mm Art. Nº 0701 313 335 (A).

    Ventajas
    • Fácil de transportar al lugar del montaje.
    • Permite el trabajo incluso en materiales sensibles a la temperatura.
    • Rápido ajuste del ángulo a cortar con la mayor precisión.
    • Funcionamiento continuo del motor sin problemas.
    • Limpieza total y mejor refrigeración.

    Beneficios
    • Reduce los accidentes al frenar el disco rápidamente.
    • Acabado más rápido y preciso del trabajo que con la ingletadora convencional.
  • SIERRA CIRCULAR ELÉCTRICA PARA MADERA

    SIERRA CIRCULAR ELÉCTRICA PARA MADERA

    Referencia: 07021870
    • Sierra muy potente adecuada para trabajos de corte de madera. Especialmente indicada para aplicaciones en obra y en construcción de estructuras de madera. Suministrada en caja de cartón.

    Características
    • Motor potente y equilibrado.
    • Transmisión de alto par.
    • Chasis robusto y protección del disco de aluminio.
    • Puño frontal y plataforma inclinable 45º.
    • Bloqueo del disco y entrada de aspiración.
    • Interruptor de seguridad.
    • NO compatible con sistemas de guías carril.

    Ventajas
    • Comportamiento espléndido en el corte de todo tipo de maderas.
    • Fácil cambio de disco y alta seguridad en el uso.
    • Trabajo firme con las dos manos y vibración reducida al usuario.
    • Posibilidad de cortes paralelos y de buen acabado con la guía de tope lateral.

    Beneficios
    • Reduce los accidentes por activación accidental del interruptor. Fácil de usar en todos los entornos sin necesidad de transportar la pieza a cortar.
    • Menor inversión y mantenimiento que en una mesa estática.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • RADIAL ANGULAR ELECTRÓNICA EWS 14-125-EQ UNIVERSAL

    RADIAL ANGULAR ELECTRÓNICA EWS 14-125-EQ UNIVERSAL

    Referencia: 57070052
    Radial de Ø125 mm y 1.400W. Ideal para trabajos que requieran de reducir y/o controlar la velocidad. Ej. Abrasivos. Suministrada en caja de cartón
    Características
    Protector contra sobrecargas y en caso de pérdida de corriente
    Control tacométrico de velocidad
    Botón bloqueo cambio de disco
    Motor de altas prestaciones
    Visera orientable sin herramientas
    Tuerca sujeción disco sin llaves
    Mango auxiliar antivibración
    Embrague de seguridad
    Cabezal configurable en pasos de 90º
    Ventajas
    Mayor vida para el motor y seguridad para el usuario. Protección contra los residuos de corte y túnel de ventilación mejorado. Rápido cambio de disco. El eje resbalaría en caso de bloqueo del disco. El cabezal puede desmontarse y girarse para colocarlo en la posición preferida por el usuario. Ej. Para zurdos
    Beneficios
    Mayor ámbito de trabajos con una sola máquina. Evita accidentes en atascos del disco o si vuelve la corriente inesperadamente. Menos averías y rotura de discos.
    Garantía
    1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CALADORA ELÉCTRICA OSCILANTE STP 150 POWER-S

    CALADORA ELÉCTRICA OSCILANTE STP 150 POWER-S

    Referencia: 57067021
    • Alta potencia y resistencia.
    • Su motor de alto rendimiento permite un buen extra de potencia, incluso para el corte de piezas gruesas y duras.
    • El plato de apoyo es muy resistente y soporta los trabajos más duros, también puede desplazarse hacia atrás para cortar más cerca del final de la pieza.
    • Ergonómica y diseño compacto.
    • Un buen agarre permite un control seguro de la maquina, y su compacto diseño un alto nivel de confort en el trabajo y trazar circunferencias pequeñas de modo excelente.
    • No es necesaria ninguna herramienta para cambiar las hojas de sierra o posicionar el plato de apoyo.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CALADORA ELECTRICA OSCILANTE STP 140 EXACT-B

    CALADORA ELECTRICA OSCILANTE STP 140 EXACT-B

    Referencia: 57067011
    • Gran precisión y baja vibración.
    • El desvío de la hoja de sierra es reducido al mínimo gracias al innovador sistema de guía, lo que se traduce en una máxima precisión de corte. Permite un corte suave y preciso por su reducida vibración.
    • Sujeción tipo arco.
    • Ergonómica y diseño compacto. Un buen agarre permite un control seguro de la maquina, y su compacto diseño un alto nivel de confort en el trabajo y trazar circunferencias pequeñas de modo excelente.
    • No es necesaria ninguna herramienta para cambiar las hojas de sierra o posicionar el plato de apoyo.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 180/230 MM

    PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 180/230 MM

    Referencia: 0702489230
    • Sistema de aspiración para radiales de 180/230mm tales como:
    EWS 24-230-S Art. Nº0702 446 20
    EWS 180-S Art. Nº0702 486 20
    EWS 230-S Art. Nº0702 488 20
    • Protector compuesto de polyamida y fibra de vidrio con gran resistencia al impacto y a las altas temperaturas.
    • Guía protectora con regulación de altura para la profundidad del corte.
    • Posibilidad de trabajar tanto en interior como exterior sin partículas de polvo evitando enfermedades pulmonares y manteniendo las zonas de trabajo limpias.

    APLICACIONES:
    • Obras, reformas y talleres.
  • PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 115/125 MM

    PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 115/125 MM

    Referencia: 0702489125
    • Sistema de aspiración para radiales de 115/125mm tales como:
    EWS 115 - Art. Nº 0702 471 0
    EWS 125-S - Art. Nº 0702 472 0
    EWS 125 ES-Fixtec - Art. Nº 0702 473 2
    EWS 115 - Art. Nº 0702 480 0
    EWS 125 - Art. Nº 0702 482 0
    EWS 125 E-Fixtec - Art. Nº 07024842

    • Protector compuesto de polyamida y fibra de vidrio con gran resistencia al impacto y a las altas temperaturas.
    • Guía protectora con regulación de altura para la profundidad del corte.
    • Posibilidad de trabajar tanto en interior como exterior sin partículas de polvo evitando enfermedades pulmonares y manteniendo las zonas de trabajo limpias.

    APLICACIONES:
    • Obras, reformas y talleres.
  • EMPALMES PARA CONECTAR DOS CARRILES GUÍA PARA SIERRA SIRCULAR HKS 62

    EMPALMES PARA CONECTAR DOS CARRILES GUÍA PARA SIERRA SIRCULAR HKS 62

    Referencia: 0702157003
    • Empalmes para conectar dos carriles-guía Art Nº 0702 157 004 para HKS 62 Art Nº 07021541
  • CIZALLA ELECTRICA EB20-2

    CIZALLA ELECTRICA EB20-2

    Referencia: 07027140
    • Máquina ligera y compacta particularmente idónea para el corte de plancha metálica de hasta 3mm (Al)
    • Potencia absorbida: 500w
    • Potencia emitida: 300w
    • 3.900 cortes por minuto
    • Ancho de corte 4mm
    • Velocidad de corte por minuto: 5m
    • Se suministra en caja de cartón
  • CUCHILLA MULTICORTADORA 35MM DOBLE DIENTES
  • TOPE PROFUNDIDAD PARA MULTICORTADORA
  • PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL

    PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL

    Referencia: 0702489125-1
    • Dos tamaños para radiales de 115/125 y 180/230
    • Sistema de aspiración para radiales de 115/125mm tales como:
    EWS 115 Art. Nº 0702 471 0
    EWS 125-S Art. Nº 0702 472 0
    EWS 125 ES-Fixtec Art. Nº 0702 473 2
    EWS 115 Art. Nº 0702 480 0
    EWS 125 Art. Nº 0702 482 0
    EWS 125 E-Fixtec Art. Nº 0702 484 2

    • Sistema de aspiración para radiales de 180/230mm tales como:
    EWS 24-230-S Art. Nº0702 446 20
    EWS 180-S Art. Nº0702 486 20
    EWS 230-S Art. Nº0702 488 20

    • Protector compuesto de polyamida y fibra de vidrio con gran resistencia al impacto y a las altas temperaturas.
    • Guía protectora con regulación de altura para la profundidad del corte.
    • Posibilidad de trabajar tanto en interior como exterior sin partículas de polvo evitando enfermedades pulmonares y manteniendo las zonas de trabajo limpias.

    APLICACIONES:
    • Obras, reformas y talleres.
  • DDU-AM80 GOMA ANTIDESLIZANTE

    DDU-AM80 GOMA ANTIDESLIZANTE

    Referencia: 096380 180
    DDU-AM80 GOMA ANTIDESLIZANTE
  • CHAPA PARA MSMS 380

    CHAPA PARA MSMS 380

    Referencia: 0963580734
    CHAPA PARA MSMS 380
  • CONJUNTO SEPARADORES ALUMINIO 755 X 80 X 330 MSMS 90/380

    CONJUNTO SEPARADORES ALUMINIO 755 X 80 X 330 MSMS 90/380

    Referencia: 0963541064
    CONJUNTO SEPARADORES ALUMINIO 755 X 80 X 330 MSMS 90/380
  • CONJUNTO SEPARADORES ALUMINIO 755 X 110 X 330 MSMS 120/380

    CONJUNTO SEPARADORES ALUMINIO 755 X 110 X 330 MSMS 120/380

    Referencia: 0963541065
    CONJUNTO SEPARADORES ALUMINIO 755 X 110 X 330 MSMS 120/380
  • CONJUNTO SEPARADORES ALUMINIO 755 X 80 X 405 MSMS 90/380

    CONJUNTO SEPARADORES ALUMINIO 755 X 80 X 405 MSMS 90/380

    Referencia: 0963541066
    CONJUNTO SEPARADORES ALUMINIO 755 X 80 X 405 MSMS 90/380
  • CERRADURA CAJONERA 250 X 380

    CERRADURA CAJONERA 250 X 380

    Referencia: 096341 042
    CERRADURA CAJONERA 250 X 380
  • CUCHILLA MULTICORTADORA 45 MM DOBLE DIENTE
  • CUCHILLA MULTICORTADORA 42MM 22 DIENTES
  • CUCHILLA MULTICORTADORA 32MM 16 DIENTES
  • ADAPTADOR DE ASPIRACION UNIVERSAL

    ADAPTADOR DE ASPIRACION UNIVERSAL

    Referencia: 0702400247
    • Adaptador universal para máquinas

39 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]