902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Compresores

Compresores

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • COMPRESOR SILENCIOSO COMPAC 200S

    COMPRESOR SILENCIOSO COMPAC 200S

    Referencia: 07012100
    • Práctico compresor de 1,5 HP con depósito de 6 litros.
    • Muy útil para espacios interiores dónde el ruído sea un problema
    • Motor libre de aceite.
    • Silencioso, sólo 65 dB.
    • Asas de transporte, superior y frontal.
    • Alta potencia y presión en mínimo espacio. Con 1,5 HP y 8 bar, permite trabajos de alto rendimiento con la mínima dificultad de transporte y peso.
    • Carcasa de ABS y controles empotrados.
    • Protección específica de los mandos y de la válvula de purga del depósito, evitando averías indeseadas.
    • En caso de sobrecalentamiento o elevada tensión de entrada evita daños al motor.
    • Salida de aire Serie 2000 regulada.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • COMPRESOR K410 3CV 50L

    COMPRESOR K410 3CV 50L

    Referencia: 0701241
    Compresores portátiles extremadamente fiables y robustos.
    Idóneos para el uso profesional en obras de construcción y talleres.
    La relación óptima entre la cantidad aspirada y suministrada de aire permite trabajar de forma eficiente y rentable.

    • Panel de mandos con manómetro, regulador de presión y conectores rápidos de aire.
    Elevado confort para el usuario. No es necesario agacharse para su manipulación.
    • Presostato automático, guardamotor y filtro para agua condensada, con purgador.
    Protección contra sobrecalentamiento y corte preciso de la presión. Aire comprimido regulado y limpio.
    • Gran ventilador y aletas de refrigeración en bloque motor.
    Óptima refrigeración y evacuación del calor para una mayor vida útil.
    • Ruedas de caucho macizo, pies de apoyo, panel protector del filtro y ganchos para el enrollado de cables.
    Máquinas robustas y compactas de gran estabilidad. Idóneas para el uso portátil.
    • Equipados con conectores rápidos.
    Al menos, un acoplamiento para la presión regulada y otro para la presión sin regular. Fácil conexión de manguera de aire.
  • COMPRESOR ELÉCTRICO K210-2 PORTÁTIL

    COMPRESOR ELÉCTRICO K210-2 PORTÁTIL

    Referencia: 07012210
    • Compresor portátil resistente.
    • Ideal para uso profesional en obra y taller.
    • Suministro en caja de cartón con tapón de seguridad en el depósito de aceite para transporte.

    Características
    • Panel de control con manómetros y regulador.
    • Equipa 1 toma de aire de conexión rápida.
    • Filtro de agua protegido por placa metálica.
    • Chasis monotubular de acero.
    • Mango blando para agarre y transporte.
    • Ruedas de gran diámetro y apoyos de goma.
    • Ganchos para enrollar el cable eléctrico.
    • Protector del motor por sobrecarga.
    • Presostato con arranque suave.
    • Ventilador ancho y de grandes aspas.

    Ventajas
    • Fácil uso y movilidad en los usos más comunes de aire comprimido.
    • Larga vida para los componentes y el compresor en general.

    Beneficios
    • Menos averías y mantenimientos imprevistos.
    • Trabajos de limpieza y presuriza­ción más rápidos y eficientes.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • COMPRESOR ELÉCTRICO K290-2 PORTÁTIL

    COMPRESOR ELÉCTRICO K290-2 PORTÁTIL

    Referencia: 07012290
    • Compresor portátil resistente.
    • Ideal para uso profesional en obra y taller.
    • Suministro en caja de cartón con tapón de seguridad en el depósito de acei­te para transporte.

    Características
    • Panel de control con manómetros y regulador.
    • Equipa 2 tomas de aire de conexión rápida.
    • Filtro de agua protegido por placa metálica.
    • Chasis monotubular de acero.
    • Mango blando para agarre y transporte.
    • Ruedas de gran diámetro y apoyos de goma.
    • Ganchos para enrollar el cable eléctrico.
    • Protector del motor por sobrecarga.
    • Presostato con arranque suave.
    • Ventilador ancho y de grandes aspas.

    Ventajas
    • Fácil uso y movilidad en los usos más comunes de aire comprimido.
    • Larga vida para los componentes y el compre­sor en general.

    Beneficios
    • Menos averías y mantenimientos impre­vistos.
    • Trabajos de limpieza y presurización más rápidos y eficientes.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]