902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Calentar y Pegar

Calentar y Pegar

19 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • BOQUILLA PARA SOLDADURA PLANA Y FINA

    BOQUILLA PARA SOLDADURA PLANA Y FINA

    Referencia: 0702200007
    • Boquilla de ranuera ancha
  • RODILLO PRESIONADOR

    RODILLO PRESIONADOR

    Referencia: 088096
    -
  • PISTOLA DE CALOR ELECTRONICA HLG 2300-LCD

    PISTOLA DE CALOR ELECTRONICA HLG 2300-LCD

    Referencia: 07022030
    • Pistola de aire caliente con regulación de temperatura y caudal de aire.
    • Dispone de 4 memorias y pantalla LCD de visualización.
    • Cerámica compacta.
    • Ligera y ergonómica. Su perfecto diseño y equilibrio permite cualquier posición de trabajo sin dificultad. Permite su apoyo en posición vertical para trabajar la pieza con las manos sobre la salida del aire. Apta para zurdos.
    • Amplia gama de boquillas para adaptar a cualquier trabajo, lo que la convierte en apta para pintores, mecánicos, instaladores, tolderos, rotulistas, mantenimiento, etc.
    • Pantalla LCD (en modelo HLG 2300-LCD).
    • Capacidad de programar 4 memorias de trabajo.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PISTOLA DE CALOR ELECTRONICA HLG 2000

    PISTOLA DE CALOR ELECTRONICA HLG 2000

    Referencia: 07022020
    • Pistola de aire caliente con regulación de temperatura y caudal de aire predefinido
    • Cerámica compacta.
    • Ligera y ergonómica. Su perfecto diseño y equilibrio permite cualquier posición de trabajo sin dificultad. Permite su apoyo en posición vertical para trabajar la pieza con las manos sobre la salida del aire. Apta para zurdos.
    • Amplia gama de boquillas para adaptar a cualquier trabajo, lo que la convierte en apta para pintores, mecánicos, instaladores, tolderos, rotulistas, mantenimiento, etc.
    • Pantalla LCD (en modelo HLG 2300-LCD).
    • Capacidad de programar 4 memorias de trabajo.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • BOQUILLA TERMORRETRACTIL

    BOQUILLA TERMORRETRACTIL

    Referencia: 0702200006
    • Boquilla reflectora de soldadura
  • BOQUILLA RENDIJA ANCHA 50MM

    BOQUILLA RENDIJA ANCHA 50MM

    Referencia: 0702200003
    • Boquilla de radiación 50 mm
  • BOQUILLA REFLECTORA 40MM

    BOQUILLA REFLECTORA 40MM

    Referencia: 0702200004
    • Boquilla reflectora
  • BOQUILLA REDUCTORA DE 14MM

    BOQUILLA REDUCTORA DE 14MM

    Referencia: 0702200009
    • Boquilla reductora 14 mm
  • BOQUILLA REDUCTORA 9MM

    BOQUILLA REDUCTORA 9MM

    Referencia: 0702200002
    • Boquilla reductora
  • BOQUILLA REDUCTORA 20MM

    BOQUILLA REDUCTORA 20MM

    Referencia: 0702200001
    • Boquilla reductora
  • BOQUILLA PARA SOLDADURA RAPIDA

    BOQUILLA PARA SOLDADURA RAPIDA

    Referencia: 0702200015
    • Boquilla soldadura
  • SOPORTE DE PERFORACIÓN DS COMFORT
  • SOPORTE DE PERFORACIÓN DS COMPACT
  • CARRO PARA DS 130-T

    CARRO PARA DS 130-T

    Referencia: 5709111112
    • Para adaptar la perforadora DS 130-T a los soportes de perforación DS COMPACT y DS COMFORT.
  • PERFORADORA DS 130-T CON PRCD-S

    PERFORADORA DS 130-T CON PRCD-S

    Referencia: 57091121
    • Carcasa de aluminio, con versión para trabajo como pistola o en tipo T.
    • Robusto motor con transmisión de 3 velocidades y LED indicador de trabajo.
    • Protección electrónica contra sobrecarga.
    • El eje de la máquina combina una rosca de ½” interior, con una rosca 1 ¼” exterior.
    • Manguera con Indicador de caudal de agua incluido.
  • TERMOGRAPADORA DE PLASTICOS WTG 40

    TERMOGRAPADORA DE PLASTICOS WTG 40

    Referencia: 07022060
    • Termograpadora para unir, reparar o reforzar cualquier termoplástico.
    • Sistema fácil, rápido y efectivo
    • Para todo tipo de plástico. Unión de todas las partes de plástico del automóvil, sin necesidad de conocer el tipo de plástico.
    • Grapas de INOX, resisten la humedad salina, por lo que no se oxidan y dan mayor dureza en la reparación.
    • Consumo máximo de 40 W. Bajo gasto energético para el taller.
    • Tres posiciones para las grapas. Comodidad de uso y facilita la soldadura.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

    APLICACIONES:
    • Podemos reforzar la unión de parachoques, pasos de rueda, rejillas, aletas, portones, soportes, patillas de faros, carenados, plásticos de moto, tapizados, salpicaderos, consolas y soportes en general.
    • También para mobiliario de plástico, como sillas, mesas, o cualquier utensilio.
  • BOQUILLA PARA PISTOLA DE TERMOFUSIÓN HKP 220

    BOQUILLA PARA PISTOLA DE TERMOFUSIÓN HKP 220

    Referencia: 0708623008
    Boquilla para máquina de pistola de termofusión HKP 220 Art Nº 07026231
  • PISTOLA DE TERMOFUSIÓN HKP 220

    PISTOLA DE TERMOFUSIÓN HKP 220

    Referencia: 07026231
    • Potente encoladora eléctrica adecuada para trabajos de montaje, reparación, fijación y decoración.
    • Temperatura regulable
    • La fusión y temperatura de aplicación puede variar según la cola.
    • La HKP 220 ofrece la posibilidad de ajustar individualmente la temperatura, ajustándose a cada la cola.
    • Dosis exacta
    • Accionamiento mecánico con final de carrera, para conseguir la misma cantidad de producto al pulsar el gatillo.
    • El largo y ergonómico gatillo permite un trabajo cómodo y sin esfuerzo, gracias a una medida perfecta para la mano.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • TERMOGRAPADORA A BATERÍA WTG 20

    TERMOGRAPADORA A BATERÍA WTG 20

    Referencia: 07002060
    • Práctica termograpadora de uso autónomo con pilas recargables.
    • Une, repara y refuerza cualquier termoplástico.
    • Fácil manejo y acceso por su reducido tamaño y peso.
    • Suministrada en práctico maletín ORSY® 100
    • Sin cables. Permite máxima libertad de movimiento y un acceso casi sin límites a cualquier parte de la pieza a trabajar.
    • Solo se calienta al pulsar dos veces seguidas el pulsador, evitando accidentes inesperados al dejarla sobre cualquier superficie apoyada.
    • Alta autonomía y fácil recarga, más de 700 grapas o 2h 45’ por cada carga completa, con una recarga de tan solo 7h. aproximadamente.
    • Un led frontal de alto brillo ilumina la zona de trabajo y otro led multicolor, indica la correcta puesta en marcha del aparato y el estado de la batería.
    • Grapas de inox. Resisten la humedad salina, por lo que no se oxidan y dan mayor dureza en la reparación.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

19 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]