902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Atornillar y Taladrar

Atornillar y Taladrar

21 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CARGADOR DE TORNILLOS BLISTER PARA TALADRO S50 TB

    CARGADOR DE TORNILLOS BLISTER PARA TALADRO S50 TB

    Referencia: 0702050100
    • Cargador de tornillos en blister de 50 unidades para paredes prefabricadas. El adaptador se presenta en caja de cartón con 2 bits PH2. Compatible con atornilladores Würth S 50 y S 55 Art.Nº: 07020550
    • Este sistema permite reducir a la mitad el tiempo de colocación de un tornillo. Impide la perdida de tornillos al estar todos en el blister de 50 unidades.
    • Evita fatigas cuando trabajamos durante largos periodos de tiempo. Sencilla de acoplar al atornillador S 50 TB.
    • Se adapta perfectamente a tornillos desde 3,5 x 25mm hasta 3,5 x 45mm.
    • Dispone de tope de profundidad en el mismo adaptador para una fácil adaptación al trabajo a realizar.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PORTAPUNTAS 1/4" MAGNETICO
  • PORTABROCAS TALAD. COLUM. 3-16 MM
  • PORTABROCAS RAPIDO 1/2-20  1-13 MM
  • PORTABROCAS RAPIDO 3/8  0-10 MM
  • PORTABROCAS LLAVE 1/2-20  1,5-13 MM
  • LLAVE PORTABROCAS GRANDE

    LLAVE PORTABROCAS GRANDE

    Referencia: 069218 110
    -
  • LLAVE PORTABROCAS PEQUE�A
  • MINI PORTABROCAS 1/4

    MINI PORTABROCAS 1/4

    Referencia: 071392 04
    • Mini portabrocas 1/4” hexagonal
    • Para broca de 1 a 6 mm de diámetro
  • TALADRO PERCUTOR SB 13-XE

    TALADRO PERCUTOR SB 13-XE

    Referencia: 07023221
    • Taladro percutor de 750 Watios con portabrocas rápido de 13 mm, con una elevada respuesta de percusión que alarga su vida útil.
    • Cambio del modo de rotación/percusión fácil y rápido, permitiendo una gran versatilidad de aplicaciones.
    • Portabrocas rápido con bloqueo tipo carraca y mordazas de metal endurecido para permitir una perfecta sujeción de los útiles.
    • Sistema de enchufe especial para una sustitución rápida del cable.
    • Transmisión planetaria de metal macizo que produce una mayor transmisión de fuerza y una precisión de funcionamiento óptima.
    • Interruptor electrónico para una regulación progresiva de la velocidad.
    • Cambio de velocidad de 2 marchas con bloqueo en el exterior de la carcasa que impide la conmutación accidental.
    • Cambio de giro derecha/izquierda en la parte superior de la carcasa.
    • Tapa de mantenimiento para una sustitución rápida de las escobillas, donde se incluye un juego de escobillas de recambio.
    • Empuñadura ergonómica con refuerzo de goma antideslizante para una mayor comodidad de agarre.
    • Empuñadura auxiliar muy estable con tope de profundidad metálico.
    • Carcasas de poliamida reforzada con fibra de vidrio, ergonómica y compacta.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • TALADRO ELÉCTRICO BM 10-E COMPACT

    TALADRO ELÉCTRICO BM 10-E COMPACT

    Referencia: 07023271
    • Taladro compacto para la perforación rápida y potente en madera, aluminio, metal, acero inoxidable y otros materiales.

    Características
    • Muy ergonómica, con superficie de agarre Soft-grip.
    • Robusto portabrocas rápido metálico.
    • Regulación electrónica de velocidad.
    • Funcionamiento en ambas direcciones.
    • Clip integrado para colgar en cinturón.

    Ventajas
    • Excelente relación peso-potencia, que se traduce en un gran rendimiento, que propicia realizar el trabajo rápidamente y sin apenas fatiga.
    • Fácil manejo y permite dejar las manos libre al colgársela.
    • Permite adaptarse al tipo de trabajo requerido.
    • Perfecto control en atornillado y destornillado, así como roscado a máquina.
    • Mayor seguridad de agarre y firmeza contra los atascos.
  • ADAPTADOR SDS PLUS A PORTABROCAS 1/2  20

    ADAPTADOR SDS PLUS A PORTABROCAS 1/2 20

    Referencia: 0692210120
    • Para adaptar portabrocas de 1/2"-20 UNF a taladros con anclaje SDS-Plus.
    • Acople máquina: SDS - Plus
    • Acople portabrocas: 1/2" - 20 UNF
  • CABLE PARA BS 10XE L:10M

    CABLE PARA BS 10XE L:10M

    Referencia: 0702690003
    • Cable rápido de 10 m para taladro electrónico BM 10-XE
  • CABLE PARA BS 10XE L:4M

    CABLE PARA BS 10XE L:4M

    Referencia: 0702690002
    • Cable rápido de 4 m para taladro electrónico BM 10-XE
  • PORTABROCAS CILINDRICO PARA H 26-MLS

    PORTABROCAS CILINDRICO PARA H 26-MLS

    Referencia: 0702226001
    • Portabrocas intercambiable brocas cilíndricas
  • PORTABROCAS RAPIDO 1/2 13MM 1 CUERPO

    PORTABROCAS RAPIDO 1/2 13MM 1 CUERPO

    Referencia: 0692612132
    • Portabrocas con llave de aplicación universal
  • PORTABROCAS RÁPIDO CON BLOQUEO 1/2” - 20 UNF 1-13 MM

    PORTABROCAS RÁPIDO CON BLOQUEO 1/2” - 20 UNF 1-13 MM

    Referencia: 0692412132
    Portabrocas rápido con bloqueo.
    Portabrocas que ofrece un rendimiento excelente tanto en rotación como en percusión, ideado especialmente paramáquinas eléctricas de potencia superior a 500 W.
  • PORTABROCAS RAPIDO 1/2" 0.5-10mm

    PORTABROCAS RAPIDO 1/2" 0.5-10mm

    Referencia: 0692812100
    • Portabrocas rápido de aplicación universal
  • TALADRO PERCUTOR MARTILLO SDS-PLUS H 24-MLS

    TALADRO PERCUTOR MARTILLO SDS-PLUS H 24-MLS

    Referencia: 57082021
    • Ligero y manejable percutor multifunción con portabrocas rápido intercambiable y en maletín resistente.
    • Compacto y ergonómico
    • Reduce la fatiga por su bajo peso y buen comportamiento. Con superficies de agarre antideslizantes.
    • Portabrocas intercambiables. Anclaje SDS Plus y cilíndrico, permitiendo trabajar en hormigón, mampostería, madera y acero con una misma herramienta.
    • Multifunción
    • Gira sin percusión y percute con o sin rotación, lo que nos permite su uso sin necesidad de más máquinas.
    • Cincel y mango ajustables. Rotando el cincel y el mango adicional a la posición deseada, nos facilitará el trabajo a realizar.
    • Interruptor electrónico.
    • Regulación de la velocidad, giro a derechas o izquierdas y botón de bloqueo para funcionamiento continuo.
  • PISTOLA DE IMPACTO ELÉCTRICA ESS 1/2"

    PISTOLA DE IMPACTO ELÉCTRICA ESS 1/2"

    Referencia: 07023170
    • Potente pistola de impacto para tornillos de M6 a M18.
    • Su mango centrado permite un uso equilibrado incluso con una sola mano.
    • Suministrada en caja de cartón.
    • Muy ligera y con alta capacidad de impacto.
    • Cambio de sentido izquierda y derecha.
    • Mecanismo de impacto sin apenas inercia para trabajar sin fatiga.
    • Interruptor electrónico con regulación de velocidad/impacto.
    • Aro de suspensión de la máquina para su uso estacionario.
    • Diseño también apto para zurdos.
    • Se adapta a trabajos con tornillos hexagonales, resultando manejable y cómoda.
    • Muy útil para aflojar y apretar tuercas y tornillos en procesos de montaje.
    • Consigue alto par con facilidad, superando a sistemas neumáticos y manuales en rapidez y eficacia.
    • Permite su suspensión para dejar las manos libres.
    • Más rapidez en el montaje que con sistemas manuales.
    • Evita inversiones en instalaciones y equipamiento de aire comprimido.
    • Reducción de accidentes por la seguridad en el proceso de trabajo.

    APLICACIONES:
    • Atornillar estantes elevados y estantes de cargas pesadas, vigas de hierro, tuberías, fachadas, anclajes / tornillos para hormigón.
    • Cambio de ruedas en vehículos.
    • Rápido montaje de andamos y tribunas.
    • Estructuras para remolques de vehículos y camiones.
    • Destornillar uniones ligeramente oxidadas.
  • TALADRO PERCUTOR MARTILLO H 28-MLS

    TALADRO PERCUTOR MARTILLO H 28-MLS

    Referencia: 57082041
    • Potente percutor con sistema de reducción de vibración activo. Ideal para trabajos de larga duración. Equipado con portabrocas intercambiables y 3 brocas SDS en práctico maletín de transporte.
    • Sistema activo de reducción de vibraciones.
    • Portabrocas intercambiables: SDS y cilíndrico.
    • Taladro, percutor y martillo, todo en uno Interruptor electrónico con bloqueo.
    • Salida del cable en forma esférica.
    • Reduce el dolor y el cansancio del operario, permitiendo más tiempo de utilización.
    • Cambio sencillo de broca convencional a broca de anclaje rápido sin necesitar herramientas.
    • Fácil adaptación a distintos tipos de trabajo de taladro y cincelado, con posibilidad de orientar la posición del cincel.
    • Cómoda regulación de la velocidad, y bloqueo para trabajos de rotación fija, con función de cambio de sentido de giro.
    • Reducción de la rotura del cable, una de las causas más comunes de avería.
    • Ahorra bajas por lesiones.
    • Mejora la productividad/tiempo de las tareas a realizar.

21 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]