902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Aspirar y Limpiar

Aspirar y Limpiar

56 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • FILTRO PARA ASPIRADOR HWS 15-L
  • BOMBA DESINCRUSTANTE PD 100

    BOMBA DESINCRUSTANTE PD 100

    Referencia: 088135 010
    • Bomba eléctrica para eliminar los depósitos de cal en calderas de gas, calentadores de agua y termos eléctricos.

    Características
    • Proporciona una limpieza efectiva.
    • Dispone de válvula de 4 vías con inversión de fluido.
    • Depósito de 18 litros.
    • Incorpora un chasis protector de golpes en la zona del motor.

    Ventajas
    • Mejora el rendimiento de los diferentes sistemas de calentamiento del agua.
    • Permite el cambio de sentido de circulación del líquido desincrustante a voluntad.
    • Gran capacidad de almacenaje de agua.
    • Protege el motor eléctrico de golpes y además sirve de asa para el transporte.

    Beneficios
    • Ahorra energía ya que mejora la transmisión de calor hacia el sistema de calefacción.
    • Fácil de instalar en el proceso de limpieza y equipo portátil autónomo.

    Consejo de uso
    • Dejar abierto el tapón del depósito en el proceso de limpieza para evitar sobrepresión por anhídrido carbónico.
    • Cuando el desincrustante Würth cambie de color de rojo a amarillo significa que la eficiencia de limpieza a disminuido.
    • Añadir más producto químico, hasta recuperar el color rojo, así aumentaremos la eficacia de limpieza.

    Garantía
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • LANZA CON MANGO PARA SUELO
  • MANGUERA PULVERIZAR-ASPIRAR  4 M
  • BOQUILLA LIMPIEZA TAPICERIAS
  • MANGUERA PULVERIZAR-ASPIRAR  2,5 M
  • MANGUERA ASPIRACION 35 MM X 3 METROS
  • BOLSA PAPEL PARA ASPIRADOR HWS 15-L
  • ESCOBILLA SUPERFICIES DURAS 225 MM
  • ESCOBILLA SUPERFICIES DURAS 190 MM
  • BOQUILLA DE ALTA PRESION

    BOQUILLA DE ALTA PRESION

    Referencia: 0701200004
    -
  • BOLSA RECAMBIO PARA 701 136
  • FILTRO RECAMBIO PARA APIRADOR INDUSTRIAL ISS 35-S

    FILTRO RECAMBIO PARA APIRADOR INDUSTRIAL ISS 35-S

    Referencia: 0702400205
    - Filtor para aspirador industrial ISS 35-s Art Nº 0701136
  • BOLSA PARA ASPIRADOR ERSV II (5 UNIDADES)

    BOLSA PARA ASPIRADOR ERSV II (5 UNIDADES)

    Referencia: 0702123020
    • Bolsa recogida polvo ERSV II
  • MANGUERA PARA NEBULIZADOR

    MANGUERA PARA NEBULIZADOR

    Referencia: 0891380013
    • Manguera Ø 8x13 mm 10 m
  • CONECTOR DOBLE HEMBRA PARA HIDROLIMPIADORA WHL 130

    CONECTOR DOBLE HEMBRA PARA HIDROLIMPIADORA WHL 130

    Referencia: 0701160012
    • Conector doble hembra con entrada y salida M22x1,5
    • Compatible con hidrolimpiadora Würth HDR 160
  • ACCESORIOS HIDROLIMPIADORA WHL 130 STOP

    ACCESORIOS HIDROLIMPIADORA WHL 130 STOP

    Referencia: 0701130001-1
    • Para Würth WHL 130 Stop y máquinas profesionales.
    • Conexión rosca macho M22x1,5.
    • Presión Máx. 250 bar.
    • Compatibles con hidrolimpiadora Würth HDR 160 mediante el conector de doble hembra M22x1,5. Art. Nº 0701160012
    • La lanza de chorreo de arena lleva manguera de 3 metros con pipeta de inserción en la arena. Ver tabla de aplicaciones para su uso.
  • SONDA DESATASCADORA 20M PARA HIDROLIMPIADORA  WHL 130

    SONDA DESATASCADORA 20M PARA HIDROLIMPIADORA WHL 130

    Referencia: 0701160013
    • Para la limpieza interior de desagües y tuberías de incrustaciones y suciedades.
    • Fácil montaje: enroscar a la pistola
    • Entrada: M22x1,5
  • BOQUILLA DESATASCADORA 4 AGUJEROS

    BOQUILLA DESATASCADORA 4 AGUJEROS

    Referencia: 0701160014
    • Boquilla desatascadora 4 agujeros.
  • PISTOLA CON BOQUILLA PARA NEBULIZADOR

    PISTOLA CON BOQUILLA PARA NEBULIZADOR

    Referencia: 0891380012
    • Pistola con boquilla.

    SOPORTA:
    • Presión máxima de 8 bares.
    • Racor de entrada aire 1/4"
  • NEBULIZADOR ESPUMA EXPOXIN

    NEBULIZADOR ESPUMA EXPOXIN

    Referencia: 0891380011
    • Nebulizador de 24 litros para realizar espuma con productos químicos con base espumante
    • Depósito interno pintado con pintura Epoxi. Aísla el tanque evitando la oxidación y la degradación producida por el agua y los productos químicos.
    • Fabricado en acero
    • Aguanta una presión máxima de trabajo de 8 bares.
    • Permite trabajar sin estar conectado a la red de aire comprimido durante unos minutos.
    • Evita una sobrepresión del sistema.
    • Equipado con un conjunto de válvula de seguridad de 8 bares.
    • Realiza una espuma perfecta. La combinación de aire y detergente provoca la emulsión del propio producto
    en forma de espuma para arrastrar la suciedad.
    • Trabajo más cómodo.
    • Contiene un racor giratorio para evitar enredos de la manguera.
    • Su utilización proporciona mayor eficacia de los detergentes.
    • Produce espuma en todos aquellos productos químicos con base espumante.
    • Rápida aplicación
    • Ahorro de tiempo.
    • Limpieza más efectiva. El efecto espumante produce que el detergente esté más tiempo en contacto
    con la suciedad, ablandándola y facilitando su eliminación.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

    APLICACIONES:
    • En automoción y en granjas.
  • LANZA DE ACERO INOXIDABLE PARA HIDROLIMPIADORA

    LANZA DE ACERO INOXIDABLE PARA HIDROLIMPIADORA

    Referencia: 0701160003
    Resistente a la corrosión y al óxido
  • PISTOLA PARA 7011600

    PISTOLA PARA 7011600

    Referencia: 0701160002
    Rosca de conexión para la lanza
  • MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA 07011600

    MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA 07011600

    Referencia: 0701160001
    Caucho, ND 6, 250 bar, 155 ° C,
    longitud: 10 m
  • HIDROLIMPIADORA HDR 160 PREMIUM

    HIDROLIMPIADORA HDR 160 PREMIUM

    Referencia: 07011600
    • Hidrolimpiadora eléctrica de alta presión ideal para el uso diario, gracias a su construcción con materiales de alta calidad y robustez.
    • Por su compacto tamaño y un mango de aluminio extensible es ideal para su uso móvil.
    • Equipamiento completo para su uso desde el primer momento.
    • Pistones de acero inoxidable con bomba y conexiones del agua en latón.
    • Larga vida útil y reducción del efecto de la corrosión. Disminuye las averías y mantenimientos.
    • Sistema de parada automática al soltar el gatillo.
    • Desactiva la bomba durante las pausas en el trabajo, aumentando su vida útil y ahorrando energía.
    • Regulador de cantidad de presión/agua.
    • Un eficiente ajuste de cantidad de presión/agua permite adaptarse a diferentes tareas de limpieza.
    • Válvula dosificadora de detergente y manguera de succión con filtro.
    • Fácil preparación para el trabajo con detergentes desde el propio envase de éstos.
    • Ganchos para colocación de cable y accesorios.
    • Permite un fácil almacenamiento para el transporte y evita la complicada búsqueda de los accesorios.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SISTEMA DE ASPIRACIÓN PARA TALADRO H 26 -ACM

    SISTEMA DE ASPIRACIÓN PARA TALADRO H 26 -ACM

    Referencia: 0702229100
    Ventajas:
    Opción de trabajar “limpio y saludable”
    con gran eficacia. Ahorra tiempo y
    equipamiento en la realización de taladros
    en lugares como: pisos, bancos, hoteles,
    restaurantes, tiendas en general, etc…
    No provoca perdidas en la capacidad de
    taladro ni en potencia de aspiración.
  • ASPIRADOR LIMPIA TAPICERIAS SEG 10

    ASPIRADOR LIMPIA TAPICERIAS SEG 10

    Referencia: 07011100
    • Excelente recirculación del agua. Permite reducir el tiempo de secado de las superfi cies recién limpiadas.
    • Bomba de pistón de alta calidad y motor - turbina integral. Mejor protección contra la marcha en seco y reducción de ruido durante el funcionamiento.
    • Práctico mango y soportes para cables y boquillas. El mango permite sujetar la boquilla opcional.
    • Gran tapa transparente. Control permanente del proceso del limpieza y de la potencia de recirculación.
    • Pulsadores grandes. Accionan la bomba y la turbina por separado, cómodamente y sin agacharse.
    • 1 año de garantía. Cobertura: Fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y portes
    • Este producto no se aceptan devoluciones
  • SISTEMA DE ASPIRACIÓN AUTÓNOMO

    SISTEMA DE ASPIRACIÓN AUTÓNOMO

    Referencia: 5700800100
    • Práctico accesorio opcional para aspirar directamente el polvo durante la operación de perforación de materiales de obra.
    • Suministro sin máquina, ni batería, en caja de cartón.

    Características
    • Compatible solo con los percutores H28:
    - Art. Nº 5700 800 x
    - Art. Nº 5700 801 x
    • Funciona con la batería del propio percutor.
    • Fácil montaje al taladro percutor.
    • Dispone de depósito recogepolvo.
    • Cartucho de filtro HEPA recambiable.
    • Luz led integrada en la base.
    • Regulación de profundidad de taladro.
    • Aspiración finaliza a los 4 seg. de acabar.

    Ventajas
    • Trabajo limpio y rápido.
    • Iluminación instantánea del área de trabajo.
    • Fácil limpieza y cambio de filtro.
    • Apto para áreas con personas sensibles a problemas respiratorios.
    • El colector queda libre de residuo y no va perdiendo polvo.

    Beneficios
    • Acabado rápido con apenas tiempo dedicado a limpieza tras el trabajo.
    • Presupuestos limpios que hacen más atractivo al cliente aceptar obras.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • ASPIRADOR MULTIUSO ERSV III

    ASPIRADOR MULTIUSO ERSV III

    Referencia: 070212311
    • Sistema de aspiración para polvo y líquido con limpiez de filtro por vibración.
    • Para trabajos de gran cantidad de polvo.
    • Con depósito de 40 litros para sólidos y 33 litros para líquidos.
    • Ruedas de gran diámetro.
    • Permite un uso sincronizado de cualquier máquina hasta 1200 W.
    • Al encender la máquina se enciende el aspirador automáticamente y al apagarla el aspirador se apaga pasados varios segundos para aspirar el polvo restante.
    • Arranque progresivo.
    • Vibrador eléctrico del filtro.
    • Silencioso y mejor refrigerado. Tecnología “by-Pass” donde el aire pasa refrigerando el motor sin dependencia del caudal de aspiración.
    • Varios filtros en el paso del aire provocan una atenuación del ruido.
    • Carcasa reforzada.
    • Filtro laminado cilíndrico de poliéster.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • ASPIRADOR PROFESIONAL HWS 15-L

    ASPIRADOR PROFESIONAL HWS 15-L

    Referencia: 07011150
    • Conexión a la red integrada en el aspirador para máquinas eléctricas de 100–2.200 vatios, con dispositivo automático de conexión/desconexión.
    • Aparato certifi cado para la clase de polvo L (polvo “ligeramente”
    peligroso).
    • Apto para polvo con una concentración máxima en el puesto de trabajo > 1 mg/m³ (valores MAK).
    • Sistema de limpieza semiautomático del fi ltro.
    • Limpieza ef caz del filtro para una constante y elevada potencia de
    aspiración.
    • Sofi sticada distribución del espacio para guardar los accesorios.
    • Se puede acceder con mucha facilidad a los accesorios colocados en
    el propio aspirador.
    • Diseño ligero, portátil y de dimensiones reducidas.
    • Las dimensiones compactas, el peso reducido y su asa plegable, proporcionan una gran movilidad al profesional.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas,
    mano de obra y gastos de envío

56 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]