902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Amolar y Rozar

Amolar y Rozar

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • RADIAL ANGULAR EWS 115

    RADIAL ANGULAR EWS 115

    Referencia: 07024710
    • Máquina de alta potencia y fácil manejo, para trabajos de lijado, corte y desbaste. Equipada con mango especial que reduce la transmisión de la vibración.
    • Ideal para trabajos de corte, lijado y cepillado.
    • Las vibraciones en el mango se reducen en un 70%. Protege las articulaciones del usuario.
    • Bobinado del motor blindado.
    • Cubierta protectora con seguro contra giro.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • RADIAL ANGULAR EWS 24-230-S

    RADIAL ANGULAR EWS 24-230-S

    Referencia: 070244620
    • Potente y profesional amoladora, de 2.400 watios.
    • Equipada con un mango adicional antivibración y empuñadura del interruptor giratoria.
    • Suministrada en caja de cartón, con visera de protección y tuerca de seguridad.
    • Giro de la empuñadora a ambos lados con un ángulo de 90°.
    • Amortiguación vibratoria en empuñaduras.
    • Arranque suave, sistema protector contra el rearranque, indicación de sobrecarga.
    • Cubierta protectora con sistema antigiro
    • Sistema preventivo contra atascos. Cuando se bloquea de repente el disco, se interrumpe la alimentación eléctrica al motor, lo que reduce considerablemente el peligro de sufrir lesiones.
    • Indicador de sobrecarga.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • ROZADORA D.125 MM MSF 30

    ROZADORA D.125 MM MSF 30

    Referencia: 07024141
    • Rozadora pequeña muy manejable, de 1.400W y con potente aspiración
    • Rápida realización del trabajo a número constante de revoluciones
  • PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL

    PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL

    Referencia: 0702489125-1
    • Dos tamaños para radiales de 115/125 y 180/230
    • Sistema de aspiración para radiales de 115/125mm tales como:
    EWS 115 Art. Nº 0702 471 0
    EWS 125-S Art. Nº 0702 472 0
    EWS 125 ES-Fixtec Art. Nº 0702 473 2
    EWS 115 Art. Nº 0702 480 0
    EWS 125 Art. Nº 0702 482 0
    EWS 125 E-Fixtec Art. Nº 0702 484 2

    • Sistema de aspiración para radiales de 180/230mm tales como:
    EWS 24-230-S Art. Nº0702 446 20
    EWS 180-S Art. Nº0702 486 20
    EWS 230-S Art. Nº0702 488 20

    • Protector compuesto de polyamida y fibra de vidrio con gran resistencia al impacto y a las altas temperaturas.
    • Guía protectora con regulación de altura para la profundidad del corte.
    • Posibilidad de trabajar tanto en interior como exterior sin partículas de polvo evitando enfermedades pulmonares y manteniendo las zonas de trabajo limpias.

    APLICACIONES:
    • Obras, reformas y talleres.
  • PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 115/125 MM

    PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 115/125 MM

    Referencia: 0702489125
    • Sistema de aspiración para radiales de 115/125mm tales como:
    EWS 115 - Art. Nº 0702 471 0
    EWS 125-S - Art. Nº 0702 472 0
    EWS 125 ES-Fixtec - Art. Nº 0702 473 2
    EWS 115 - Art. Nº 0702 480 0
    EWS 125 - Art. Nº 0702 482 0
    EWS 125 E-Fixtec - Art. Nº 07024842

    • Protector compuesto de polyamida y fibra de vidrio con gran resistencia al impacto y a las altas temperaturas.
    • Guía protectora con regulación de altura para la profundidad del corte.
    • Posibilidad de trabajar tanto en interior como exterior sin partículas de polvo evitando enfermedades pulmonares y manteniendo las zonas de trabajo limpias.

    APLICACIONES:
    • Obras, reformas y talleres.
  • ROZADORA DE DISCO MSF 180N

    ROZADORA DE DISCO MSF 180N

    Referencia: 07024171-1
    • Potente rozadora para profundidad de corte hasta 60 mm y ancho de roza hasta 45 mm, suministrado en maletín metálico y con accesorios.
    • Campana de extracción sobre los discos. El polvo se extrae eficientemente en cualquier situación.
    • Empuñaduras en paralelo. Manejo sencillo y sin esfuerzo de la máquina, especialmente en cortes verticales.
    • Amortiguación de las vibraciones. Funcionamiento suave y trabajo con bajo esfuerzo.
    • Profundidad de corte ajustable. La profundidad de la roza se puede ajustar: 30-35-40-45-50-60 mm.
    • Ancho de roza de 2 a 45 mm. El ancho se ajusta por medio de arandelas espaciadoras.
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PROTECTOR DE AMOLADORA CON TOMA DE AGUA

    PROTECTOR DE AMOLADORA CON TOMA DE AGUA

    Referencia: 0702490125
    • Sistema de corte con agua para amoladora Ø115/125 mm
    • Protector de Poliamida y fibra de vidrio
    • Gran resistencia al impacto y a las altas temperaturas.
    • Sistema de anclaje rápido en amoladora
    • Se adapta al protector del disco de la amoladora sin necesidad de desmontar nada.
    • Pulverizado de agua
    • Refrigera el disco, dándole una mayor durabilidad y neutraliza el polvo, proyectando adecuadamente el chorro.
    • Regulador de agua
    • Adecúa fácilemente la cantidad necesaria de agua para cada trabajo.
    • Alta visibilidad en el corte
    • Permite que el disco trabaje en todo su campo y siempre con buena visión del corte a realizar.
    • Adaptador de manguera tipo “jardín”
    • Incorpora goma/manguera de 2 metros y toma rápida por los dos extremos.
    • Fácil uso de manguera convencional o depósito de presión.
    • Goma frontal antisalpicaduras con posibilidad de invertir
    • Trabajo límpio y sin expandir el agua hacia otras piezas de alrededor.

    APLICACIONES:
    • Marmolistas, obra en general y reformas.
  • TUERCA APRIETE RAPIDO PARA RADIAL

    TUERCA APRIETE RAPIDO PARA RADIAL

    Referencia: 1702461107
    • Realizada en aleación de acero de 1ª calidad.
    • Borde moleteado para una manipulación manual sin deslizamientos.
    • Rosca M 14.
    • Provista de 2 orificios para utilización de llave de pivotes. (ver instrucciones
    de uso.)
    • Parte inferior rugosa mediante gravado que genera un mejor agarre en los discos.

8 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]