902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Remachar

Remachar

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • BOQUILLA REMACHADORA ANG D:3MM
  • BOQUILLA REMACHADORA ANG D:4MM
  • BOQUILLA REMACHADORA ANG D:4,8/5MM
  • MORDAZAS PARA REMACHADORA ANG
  • REMACHADORA A BATERIA ANG14

    REMACHADORA A BATERIA ANG14

    Referencia: 07009155
    • Para remaches desde Ø 2,4 a 5,0 mm.
    • Equipo completo en maletín resistente.
    • Batería de Litio-Ion de 14,4 Voltios y capacidad de 1,3 Amperios/hora
    • Peso reducido, alto rendimiento y sin efecto memoria.
    • Mayor autonomía por cada carga que el Niquel-Cadmio.
    • La empuñadura ergonómica y la posición equilibrada del centro de gravedad permiten trabajar sin fatiga.
    • El retorno inmediato a la posición inicial para remachado, ahorra energía y aumenta el ritmo de trabajo.
    • Los clavos restanes después de haber remachado quedan recogidos en un recipiente colector.
    • Con anilla en la parte superior, para sistemas de herramienta suspendida. Foto B.
    • El piloto rojo del interruptor indica atasco o batería sin carga. Foto C.
    • En el cuerpo de la máquina se encuentra un compartimento para las boquillas, tapado con su correspondiente llave. Foto D.
    • La nueva tecnología de Litio-Ion es compatible para el anterior modelo ANG 12 y viceversa.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

    ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES
  • DDU-ADAPTADOR PARA REMACHES

    DDU-ADAPTADOR PARA REMACHES

    Referencia: 0949550
    DDU-ADAPTADOR PARA REMACHES

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]