902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Engrasar

Engrasar

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ENGRASADORA A BATERIA 14,4 V

    ENGRASADORA A BATERIA 14,4 V

    Referencia: 098601142
    • Engrasadora a batería de 400 bar de presión para la lubricación manual de los puntos de engrase.
    • Suministrada en maletín resistente y dos baterías.
    • Válvula de seguridad. Libera grasa en caso de presión excesiva sin detener la máquina evitando un calentamiento excesivo (35º C).
    • 400 bares de presión máxima. Apta para el bombeo de grasas de calidad hasta clase NGLI II.
    • Presión máxima que garantiza el trabajo continuado de la máquina.
    • Ligera y equilibrada, 3’1 Kg (sin grasa).
    • Un 20% más ligera que otras engrasadoras.
    • Apta para todo tipo de engrase: Vehículo Industrial, Obra Pública, maquinaria agrícola.
    • Válida también para el mantenimiento de máquinas e instalaciones industriales.
    • 2 Baterías incluidas. Gran autonomía de uso, gracias a su recarga en tan solo una hora.
    • Depósito de 500 ml equipado con fijador de posición. Admite grasa en cartucho de 400 gr y también a granel.
    • Uso del depósito como si fuera el de una jeringa para relleno de grasa con la cantidad deseada.
    • Manguera de 13 mm de diámetro con doble alambre de acero de refuerzo interior que garantiza su resistencia hasta una presión de 1650 bares.
    • Boquilla engrasadora con 4 acoples.
    • Amplio maletín.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano
  • ENGRASADORA A BATERÍA

    ENGRASADORA A BATERÍA

    Referencia: 07005701
    • Engrasadora autónoma a batería de Litio.
    • Admite tanto cartuchos como grasa a granel.
    • Suministrada en práctico maletín de transporte con cargador y 1 batería

    Características
    • Tecnología Litio con indicador de carga.
    • Diseño equilibrado y robusto.
    • Depósito apto para carga a granel.
    • Alta presión y perfecto control del proceso.
    • Boquilla estándar con los engrasadores.

    Ventajas
    • Alta autonomía de servicio con tan solo una batería.
    • Siempre se sabe el estado de carga de la batería para garantizar su uso con antelación.
    • Buen comportamiento incluso en bajas temperaturas.

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]