902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cortar y Serrar

Cortar y Serrar

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CALADORA A BATERIA 18V STP 120-A

    CALADORA A BATERIA 18V STP 120-A

    Referencia: 07002161
    • Potente y equilibrada caladora con funcionamiento a batería de 18 voltios y 2.6 Amperios/hora de capacidad, en tecnología NiMh.
    • Equipado con sierras Würth Multiblade.
    • Cambio de sierras rápido y sin llaves.
    • Superficie de agarre “Softgrip”. Innovador material de goma que evitará un fácil escape de la máquina mientras trabajamos. La vibración de la máquina se reduce notablemente y nos evita molestos dolores en las articulaciones.
    • Protección contra cortes.
    • Dispone de interruptor electrónico para un mejor control del corte, especialmente al inicio de este. Botón bloqueador sobre el interruptor, para evitar una puesta en marcha inesperada. Palanca de balanceo, para regular el efecto de calado, a mayor escala materiales más blandos pueden ser cortados con rapidez. Palanca de soplado, para que la viruta no entorpezca la visión de la línea de corte. Palanca de inclinación, nos permite realizar cortes en ángulo hasta un inglete de 45º.
    • Batería con tecnología NiMh de 2.6 Ah
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación
  • SIERRA SABLE SBS 28-A LI-ION

    SIERRA SABLE SBS 28-A LI-ION

    Referencia: 07002071
    • Sierra de sable de gran rendimiento con tecnología Litio-Ion.
    • La batería de 28 voltios con 3.0 amperioshora, permite unos largos periódos de trabajo por cada carga
    • 2 marchas de velocidad.
    • Embrague de seguridad. Si la hoja de sierra se queda atascada, el embrague de seguridad impide que se produzcan daños en la máquina o que el usuario sufra lesiones.
    • Alojamiento de cambio rápido de la hoja de sierra.
    • Al regular el tope se aprovecha toda la longitud de la hoja de sierra.
    • Biela con obturaciones especiales. Protege la transmisión contra el polvo y aumenta de esta manera la duración de vida de la máquina.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • DISCO DE CORTE PARA MULTICORTADORA 63MM

    DISCO DE CORTE PARA MULTICORTADORA 63MM

    Referencia: 0696631
    • Para trabajos de separación de todas las piezas de carrocería, incluso en puntos de difícil acceso.
    • Grosor de chapa: 1mm. máx. (para aluminios y aceros)
    • Desarrollo de movimiento oscilante de la hoja de sierra.
    • Vibraciones de la hoja de sierra 20000/r.p.m.
  • SIERRA CIRCULAR PARA METAL A BATERÍA MHKS 28-A

    SIERRA CIRCULAR PARA METAL A BATERÍA MHKS 28-A

    Referencia: 57008023-1
    • Sierra específica para el corte de metales. Indicada para perfiles, tubos, chapas, estructuras ligeras, varillas, sándwich, bandejas y canaletas.
    • Disco de 52 dientes incluido.
    • Disponible en dos versiones de equipamiento completo con dos baterías o Box, siempre en maletín de transporte.

    Características
    • Ligera, compacta y ergonómica.
    • Compatible con sistema 28 V Li-Ion y disponible en capacidades de 3 y 5 Ah.
    • Rápido freno del disco al parar.
    • Led de iluminación de zona de corte.
    • Protector de disco transparente.
    • Interruptor con desbloqueo de seguridad.
    • Protector térmico contra sobrecarga.
    • Bloqueo del eje para cambio de disco.
    • Regulación de altura de corte.
    • Mango soft grip y pomo frontal.

    Ventajas
    • Trabajo con gran visibilidad y seguridad.
    • Cómoda manipulación para gran variedad de trabajos.
    • Alternativa de batería de alta capacidad para trabajo más intensivo.

    Beneficios
    • Reducción del riesgo de daños personales y del cansancio.
    • Independencia de cables o alargos.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SIERRA CIRCULAR PARA METAL A BATERÍA MHKS 28-A BOX (SIN BATERÍAS NI CARGADOR)

    SIERRA CIRCULAR PARA METAL A BATERÍA MHKS 28-A BOX (SIN BATERÍAS NI CARGADOR)

    Referencia: 570080201
    • Sierra específica para el corte de metales. Indicada para perfiles, tubos, chapas, estructuras ligeras, varillas, sándwich, bandejas y canaletas.
    • Disco de 52 dientes incluido.
    • Disponible en dos versiones de equipamiento completo con dos baterías o Box, siempre en maletín de transporte.

    Características
    • Ligera, compacta y ergonómica.
    • Compatible con sistema 28 V Li-Ion y disponible en capacidades de 3 y 5 Ah.
    • Rápido freno del disco al parar.
    • Led de iluminación de zona de corte.
    • Protector de disco transparente.
    • Interruptor con desbloqueo de seguridad.
    • Protector térmico contra sobrecarga.
    • Bloqueo del eje para cambio de disco.
    • Regulación de altura de corte.
    • Mango soft grip y pomo frontal.

    Ventajas
    • Trabajo con gran visibilidad y seguridad.
    • Cómoda manipulación para gran variedad de trabajos.
    • Alternativa de batería de alta capacidad para trabajo más intensivo.

    Beneficios
    • Reducción del riesgo de daños personales y del cansancio.
    • Independencia de cables o alargos.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SIERRA CIRCULAR PARA METAL A BATERÍA MHKS 28-A

    SIERRA CIRCULAR PARA METAL A BATERÍA MHKS 28-A

    Referencia: 57008023
    • Sierra específica para el corte de metales. Indicada para perfiles, tubos, chapas, estructuras ligeras, varillas, sándwich, bandejas y canaletas.
    • Disco de 52 dientes incluido.
    • Disponible en dos versiones de equipamiento completo con dos baterías o Box, siempre en maletín de transporte.

    Características
    • Ligera, compacta y ergonómica.
    • Compatible con sistema 28 V Li-Ion y disponible en capacidades de 3 y 5 Ah.
    • Rápido freno del disco al parar.
    • Led de iluminación de zona de corte.
    • Protector de disco transparente.
    • Interruptor con desbloqueo de seguridad.
    • Protector térmico contra sobrecarga.
    • Bloqueo del eje para cambio de disco.
    • Regulación de altura de corte.
    • Mango soft grip y pomo frontal.

    Ventajas
    • Trabajo con gran visibilidad y seguridad.
    • Cómoda manipulación para gran variedad de trabajos.
    • Alternativa de batería de alta capacidad para trabajo más intensivo.

    Beneficios
    • Reducción del riesgo de daños personales y del cansancio.
    • Independencia de cables o alargos.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SIERRA SABLE A BATERIA SBS 10-A

    SIERRA SABLE A BATERIA SBS 10-A

    Referencia: 07002023
    • Compacta y manejable sierra tipo sable de 10,8V.
    • Suministrada en maletín de transporte con cargador y 2 baterias de 2.0 Amperios / hora.
    • Ergonómica y ligera.
    • Tecnología de litio.
    • Con baterías de 2.0 Ah Litio-Ion.
    • Iluminación por LED en el frontal.
    • Indicador estado de carga batería.
    • Cambio de sierra sin herramientas.
    • Se adapta bien a la mano y permite trabajar sin producir apenas fatiga por las vibraciones.
    • Permite el acceso a lugares difíciles donde no entran otras máquinas de corte.
    • Área de trabajo siempre bien iluminada.
    • Baterías sin efecto memoria y mínima autodescarga, con 2.0 Ah se consigue una mayor autonomía y más potencia en la máquina.
    • Tres LEDs muestran el nivel de carga.
    • Rápido cambio de sierra para adaptarse a diferentes trabajos.
    • Ahorro de tiempo en comparación con un proceso manual y casi el doble de autonomía que con batería de 1.3 Ah.
    • Compatibilidad con el sistema de 10,8V, evitando la inversión en diferentes cargadores o baterías.

    APLICACIONES:
    • Para cortar madera, plástico, metal y yeso.
  • RADIAL ANGULAR A BATERÍA EWS 28-A

    RADIAL ANGULAR A BATERÍA EWS 28-A

    Referencia: 070023731
    Potente amoladora angular de Ø125 mm con tecnología Li-Ion.
    Suministrada en resistente maletín de transporte con una batería y cargador rápido.
    Tecnología Litio-Ion
    Peso reducido, alto rendimiento y sin efecto de memoria.
    Alta prestación en corte de 0,8 mm y 1 mm
    El mejor resultados en los trabajos más comunes.
    Protección contra sobrecarga y arranque progresivo
    Mayor seguridad en el trabajo.
    Bloqueo del eje y tuerca de sujeción rápida Fixtec
    Para un cambio rápido de los discos y sin herramientas.
  • SIERRA SABLE A BATERIA SBS 10-A

    SIERRA SABLE A BATERIA SBS 10-A

    Referencia: 07002022
    • Compacta y manejable sierra tipo sable de 10,8 V, para cortar madera, plástico, metal y yeso.
    • Suministrada en maletín de transporte con cargador y 2 baterías.
    • Compatible con sistema de batería y cargador de la serie 10,8 V Li-Ion.
    • Ergonómica y ligera. Se adapta bien a la mano y permite trabajar sin producir fatiga
    • Luz LED
    • No tiene efecto memoria y una mínima autodescarga de la batería permite una larga vida útil
    • Indicador de carga batería. Tres LEDs en la máquina muestran el nivel de carga
    • Cambio de sierra sin herramientas
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío
  • PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 180/230 MM

    PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 180/230 MM

    Referencia: 0702489230
    • Sistema de aspiración para radiales de 180/230mm tales como:
    EWS 24-230-S Art. Nº0702 446 20
    EWS 180-S Art. Nº0702 486 20
    EWS 230-S Art. Nº0702 488 20
    • Protector compuesto de polyamida y fibra de vidrio con gran resistencia al impacto y a las altas temperaturas.
    • Guía protectora con regulación de altura para la profundidad del corte.
    • Posibilidad de trabajar tanto en interior como exterior sin partículas de polvo evitando enfermedades pulmonares y manteniendo las zonas de trabajo limpias.

    APLICACIONES:
    • Obras, reformas y talleres.
  • PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 115/125 MM

    PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL 115/125 MM

    Referencia: 0702489125
    • Sistema de aspiración para radiales de 115/125mm tales como:
    EWS 115 - Art. Nº 0702 471 0
    EWS 125-S - Art. Nº 0702 472 0
    EWS 125 ES-Fixtec - Art. Nº 0702 473 2
    EWS 115 - Art. Nº 0702 480 0
    EWS 125 - Art. Nº 0702 482 0
    EWS 125 E-Fixtec - Art. Nº 07024842

    • Protector compuesto de polyamida y fibra de vidrio con gran resistencia al impacto y a las altas temperaturas.
    • Guía protectora con regulación de altura para la profundidad del corte.
    • Posibilidad de trabajar tanto en interior como exterior sin partículas de polvo evitando enfermedades pulmonares y manteniendo las zonas de trabajo limpias.

    APLICACIONES:
    • Obras, reformas y talleres.
  • PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL

    PROTECTOR CON ASPIRACIÓN PARA RADIAL

    Referencia: 0702489125-1
    • Dos tamaños para radiales de 115/125 y 180/230
    • Sistema de aspiración para radiales de 115/125mm tales como:
    EWS 115 Art. Nº 0702 471 0
    EWS 125-S Art. Nº 0702 472 0
    EWS 125 ES-Fixtec Art. Nº 0702 473 2
    EWS 115 Art. Nº 0702 480 0
    EWS 125 Art. Nº 0702 482 0
    EWS 125 E-Fixtec Art. Nº 0702 484 2

    • Sistema de aspiración para radiales de 180/230mm tales como:
    EWS 24-230-S Art. Nº0702 446 20
    EWS 180-S Art. Nº0702 486 20
    EWS 230-S Art. Nº0702 488 20

    • Protector compuesto de polyamida y fibra de vidrio con gran resistencia al impacto y a las altas temperaturas.
    • Guía protectora con regulación de altura para la profundidad del corte.
    • Posibilidad de trabajar tanto en interior como exterior sin partículas de polvo evitando enfermedades pulmonares y manteniendo las zonas de trabajo limpias.

    APLICACIONES:
    • Obras, reformas y talleres.
  • CIZALLA A BATERÍA WÜRTH EB 10-A

    CIZALLA A BATERÍA WÜRTH EB 10-A

    Referencia: 07002722
    • Extremadamente potente y compacta. Permite cortes rectos o curvos con mayor facilidad y con mayor rapidez que el corte a mano convencional (tijeras de chapa). Especialmente adecuado para el corte de metal, aluminio y acero al carbono. • Suministrada en maletín de transporte con 2 baterías Litio-Ion de 10,8V 1.3Ah y cargador.
    • Cuchilla de corte reversible cuatro filos.
    • Mayor vida útil, hasta cuatro veces más.
    • Cuchilla ajustable según material.
    • Adaptación sencilla al espesor del material. La separación entre cuchillas deberá corresponder al 10 % del grosor de la chapa (p.ej. 0,1 mm, si el grosor de la chapa es de 1 mm).
    • Compacto, ergonómico, ligero (1,4 kg) y con superficies Soft-grip.
    • Agarre perfecto y sin facilidad para soltarse, la fatiga es mínima, incluso en períodos largos de trabajo.
    • Tecnología Litio-ion. Sin efecto memoria, bajo peso, sin autodescarga y con una duración incomparable.
    • Electrónica protectora en caso de sobrecalentamiento o sobre carga por esfuerzo. Protege la batería y el motor para ofrecerle una mayor vida útil.
    • Indicador de carga de la batería de 3 leds. Comprobación práctica y simple de la capacidad de la batería disponible.
    • Garantía de 1 Año contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 18-A

    SIERRA SABLE A BATERÍA SBS 18-A

    Referencia: 57005052
    • Ligera y muy manejable sierra para el corte de gran variedad de materiales en trabajos de baja-media intensidad.
    • Compatible con otras máquinas del sistema de 18 V Li-Ion.
    • Se suministra con maletín resistente de transporte

    Características
    • Ergonómica y compacta.
    • Protección contra sobrecarga.
    • Superficie de agarre soft-grip.
    • Dos velocidades de trabajo.
    • Anclaje rápido de la sierra.
    • Tecnología Li-Ion.

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]