902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

A bateria

A bateria

131 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • ODU PROLONGADOR PERFOR. 1 1/4   500

    ODU PROLONGADOR PERFOR. 1 1/4 500

    Referencia: 5462010030
    ODU PROLONGADOR PERFOR. 1 1/4 500
  • BOQUILLA REMACHADORA ANG D:3MM
  • ARRANCADOR AUXILIAR SOS STARTER 24V

    ARRANCADOR AUXILIAR SOS STARTER 24V

    Referencia: 07721601
    • Arrancador auxiliar para V.I. con capacidad de arranque 1.800 A
    • Fabricado en polietileno (PEHD).
    • Con testigo luminoso que advierte de su puesta en marcha y un zumbador nos avisa cuándo se han conectado la pinzas con la polaridad invertida.
    • Un relé en el circuito interior evita que los picos producidos por el arranque provoquen daños en los componentes electrónicos del vehículo.
    • Emite 680 Amperios (1800 A de pico) que son transferidos mediante cables de 50 mm2 de sección.
    • Fácil de transportar mediante su asa de sujeción y una funda para suavizar el agarre. Llega fácilmente al motor del V.I.
    gracias a que los cables de arranque son de 170 cm.
    • La entrada para cargar el arrancador está protegida contra polvo y agentes externos.
    • Usar sólo su cargador, para asegurarnos una recarga adecuada y fiable (a 5.5 Ah), evitando daños en la batería. NO USAR CARGADORES CON MAYOR RECARGA.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PISTOLA BATERIA CARTUCHOS WPC 400

    PISTOLA BATERIA CARTUCHOS WPC 400

    Referencia: 07005002
    • Potente pistola a batería con control de velocidad continuo para el uso con cartuchos o bolsas de 310 ml.
    • Apta para todo ámbito de trabajos: Fontanería, cristalería, montaje de madera y aluminio, construcción, reparación de automóvil...
    • Control de avance de pistón. Fácil aplicación de diversidad de cordones con ancho y cantidad deseada. Mayor precisión de sellado.
    • Corte de cordón simultáneo.
    • Paro automático al final de carrera.
    • Tubo contenedor de cuerpo móvil (giratorio).
    • Ligera y equilibrada.
    • 2 baterías y cargador. Equipada para un largo uso
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • TALADRO PERCUTOR H-28-MAS A BATERÍA LI-ION SDS PLUS (DOS BATERIAS)

    TALADRO PERCUTOR H-28-MAS A BATERÍA LI-ION SDS PLUS (DOS BATERIAS)

    Referencia: 07006762
    • Compacto taladro percutor con martillo, para trabajos en hormigón y piedra.
    • Alimentado con batería de tecnología Li-Ion de 28 voltios y 3.0 Amperios/ hora.
    • Equipado con portabrocas intercambiable.
    • Percusión electro neumática.
    • Portabrocas intercambiable.
    • Selector de funciones para taladro, percutor y martillo, con inversión de giro e interruptor electrónico.
    • Ligero y compacto.
    • Su motor de configuración vertical consigue un taladro equilibrado sin inercias laterales, lo que mantiene la muñeca relajada en todo momento.
    • Provisto de embrague mecánico de seguridad que evita el giro de la máquina en caso de bloqueo. El mango principal está forrado de goma para aislar al máximo las vibraciones de la percusión hacia la mano del operario y garantizar a la vez su agarre. Los botones de mando son anchos y de fácil accionamiento, incluso con un dedo. Apta para zurdos.
    • Batería Li-Ion 28V 3.0 Ah.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • ENGRASADORA A BATERIA 14,4 V

    ENGRASADORA A BATERIA 14,4 V

    Referencia: 098601142
    • Engrasadora a batería de 400 bar de presión para la lubricación manual de los puntos de engrase.
    • Suministrada en maletín resistente y dos baterías.
    • Válvula de seguridad. Libera grasa en caso de presión excesiva sin detener la máquina evitando un calentamiento excesivo (35º C).
    • 400 bares de presión máxima. Apta para el bombeo de grasas de calidad hasta clase NGLI II.
    • Presión máxima que garantiza el trabajo continuado de la máquina.
    • Ligera y equilibrada, 3’1 Kg (sin grasa).
    • Un 20% más ligera que otras engrasadoras.
    • Apta para todo tipo de engrase: Vehículo Industrial, Obra Pública, maquinaria agrícola.
    • Válida también para el mantenimiento de máquinas e instalaciones industriales.
    • 2 Baterías incluidas. Gran autonomía de uso, gracias a su recarga en tan solo una hora.
    • Depósito de 500 ml equipado con fijador de posición. Admite grasa en cartucho de 400 gr y también a granel.
    • Uso del depósito como si fuera el de una jeringa para relleno de grasa con la cantidad deseada.
    • Manguera de 13 mm de diámetro con doble alambre de acero de refuerzo interior que garantiza su resistencia hasta una presión de 1650 bares.
    • Boquilla engrasadora con 4 acoples.
    • Amplio maletín.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano
  • SIERRA SABLE SBS 28-A LI-ION

    SIERRA SABLE SBS 28-A LI-ION

    Referencia: 07002071
    • Sierra de sable de gran rendimiento con tecnología Litio-Ion.
    • La batería de 28 voltios con 3.0 amperioshora, permite unos largos periódos de trabajo por cada carga
    • 2 marchas de velocidad.
    • Embrague de seguridad. Si la hoja de sierra se queda atascada, el embrague de seguridad impide que se produzcan daños en la máquina o que el usuario sufra lesiones.
    • Alojamiento de cambio rápido de la hoja de sierra.
    • Al regular el tope se aprovecha toda la longitud de la hoja de sierra.
    • Biela con obturaciones especiales. Protege la transmisión contra el polvo y aumenta de esta manera la duración de vida de la máquina.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • CALADORA A BATERIA 18V STP 120-A

    CALADORA A BATERIA 18V STP 120-A

    Referencia: 07002161
    • Potente y equilibrada caladora con funcionamiento a batería de 18 voltios y 2.6 Amperios/hora de capacidad, en tecnología NiMh.
    • Equipado con sierras Würth Multiblade.
    • Cambio de sierras rápido y sin llaves.
    • Superficie de agarre “Softgrip”. Innovador material de goma que evitará un fácil escape de la máquina mientras trabajamos. La vibración de la máquina se reduce notablemente y nos evita molestos dolores en las articulaciones.
    • Protección contra cortes.
    • Dispone de interruptor electrónico para un mejor control del corte, especialmente al inicio de este. Botón bloqueador sobre el interruptor, para evitar una puesta en marcha inesperada. Palanca de balanceo, para regular el efecto de calado, a mayor escala materiales más blandos pueden ser cortados con rapidez. Palanca de soplado, para que la viruta no entorpezca la visión de la línea de corte. Palanca de inclinación, nos permite realizar cortes en ángulo hasta un inglete de 45º.
    • Batería con tecnología NiMh de 2.6 Ah
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación
  • CARGADOR LG12 12V PARA 702 915

    CARGADOR LG12 12V PARA 702 915

    Referencia: 070291520
    • Cargador remachadora ANG 12
  • CARGADOR AL 30-CV-LI

    CARGADOR AL 30-CV-LI

    Referencia: 0700816
    CARGADOR AL 30-CV-LI
  • CARGADOR PARA ARRANCADOR 24V

    CARGADOR PARA ARRANCADOR 24V

    Referencia: 0772160124
    • Cargador automático para arrancador auxiliar
  • CARGADOR PARA 702 396 5 Y 702 312 5

    CARGADOR PARA 702 396 5 Y 702 312 5

    Referencia: 0702343
    • Cargador de Baterías AL 30SD LI
  • DDU ADAPTADOR CORONA D 1 1/4   A 1/

    DDU ADAPTADOR CORONA D 1 1/4 A 1/

    Referencia: 5462000002
    DDU ADAPTADOR CORONA D 1 1/4 A 1/
  • CARGADOR M-14V

    CARGADOR M-14V

    Referencia: 0986052002
    • Cargador de baterías 14,4V.
    • Para 098601142.
  • BOQUILLA REMACHADORA ANG D:4MM
  • BOQUILLA REMACHADORA ANG D:4,8/5MM
  • MORDAZAS PARA REMACHADORA ANG
  • ODU PROLONGADOR PERFORA. 1/2   500M

    ODU PROLONGADOR PERFORA. 1/2 500M

    Referencia: 5462010002
    ODU PROLONGADOR PERFORA. 1/2 500M
  • ODU PROLONGADOR PERFORA. 1/2   200M

    ODU PROLONGADOR PERFORA. 1/2 200M

    Referencia: 5462010001
    ODU PROLONGADOR PERFORA. 1/2 200M
  • ODU ADAPTADOR CORONA DE DDBU A WDS

    ODU ADAPTADOR CORONA DE DDBU A WDS

    Referencia: 5462000008
    ODU ADAPTADOR CORONA DE DDBU A WDS
  • ADAPTADOR CORONA DDBU A 1 1/4  -1/2

    ADAPTADOR CORONA DDBU A 1 1/4 -1/2

    Referencia: 5462000007
    ADAPTADOR CORONA DDBU A 1 1/4 -1/2
  • DDU ADAPTADOR CORONA DE DDBI A WDS

    DDU ADAPTADOR CORONA DE DDBI A WDS

    Referencia: 5462000006
    DDU ADAPTADOR CORONA DE DDBI A WDS
  • ADAPTADOR CORONA DDBI A 1 1/4  -1/2

    ADAPTADOR CORONA DDBI A 1 1/4 -1/2

    Referencia: 5462000005
    ADAPTADOR CORONA DDBI A 1 1/4 -1/2
  • ODU ADAPTADOR CORONA D 1 1/4   A WD

    ODU ADAPTADOR CORONA D 1 1/4 A WD

    Referencia: 5462000003
    ODU ADAPTADOR CORONA D 1 1/4 A WD
  • ADAPTADOR CORONA D WDS A 1 1/4  -1/

    ADAPTADOR CORONA D WDS A 1 1/4 -1/

    Referencia: 5462000001
    ADAPTADOR CORONA D WDS A 1 1/4 -1/
  • CARGADOR LG-14

    CARGADOR LG-14

    Referencia: 0700915220
    CARGADOR LG-14.
    • Para:
    - 07009155
    - 07009485
    - 0702915
  • REMACHADORA A BATERIA ANG14

    REMACHADORA A BATERIA ANG14

    Referencia: 07009155
    • Para remaches desde Ø 2,4 a 5,0 mm.
    • Equipo completo en maletín resistente.
    • Batería de Litio-Ion de 14,4 Voltios y capacidad de 1,3 Amperios/hora
    • Peso reducido, alto rendimiento y sin efecto memoria.
    • Mayor autonomía por cada carga que el Niquel-Cadmio.
    • La empuñadura ergonómica y la posición equilibrada del centro de gravedad permiten trabajar sin fatiga.
    • El retorno inmediato a la posición inicial para remachado, ahorra energía y aumenta el ritmo de trabajo.
    • Los clavos restanes después de haber remachado quedan recogidos en un recipiente colector.
    • Con anilla en la parte superior, para sistemas de herramienta suspendida. Foto B.
    • El piloto rojo del interruptor indica atasco o batería sin carga. Foto C.
    • En el cuerpo de la máquina se encuentra un compartimento para las boquillas, tapado con su correspondiente llave. Foto D.
    • La nueva tecnología de Litio-Ion es compatible para el anterior modelo ANG 12 y viceversa.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

    ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES
  • BOLSA TRANSPORTE ARRANCADOR WAA 12V
  • CARGADOR 4,8V PARA WPC 400

    CARGADOR 4,8V PARA WPC 400

    Referencia: 0700870015
    CARGADOR 4,8V PARA WPC 400
  • BATERIA 9,6V-1,25 AH

    BATERIA 9,6V-1,25 AH

    Referencia: 0700950214
    • Batería SD 1,25 Ah NiCd para Taladro BS96 Power

131 artículo(s)