902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Maquinaria

Maquinaria

738 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • 
 PULIDORA DE ÁNGULOS KNS 150-E

    PULIDORA DE ÁNGULOS KNS 150-E

    Referencia: 07025150
    Pulidora electrónica de cuello largo para el trabajo de satinado en lugares de difícil acceso, como ángulos cerrados, interior de esquinas o alrededor de balaustres de barandillas metálicas. Para trabajar con los discos de vellón compacto. Se suministra en maletín metálico de transporte.
    Características
    Motor con rejilla protectora.
    Protección por sobrecarga.
    Evita autoarranque al retornar la corriente.
    Regulación electrónica constante y precisa.
    Mango auxiliar de agarre.
    Visera protectora ajustable sin herramientas.
    Doble árbol de transmisión.
    Cuello largo realizado en aluminio anodizado.
    Tuercas de acero inoxidable y doble diámetro.
  • ACCESORIOS HIDROLIMPIADORA WHL 130 STOP

    ACCESORIOS HIDROLIMPIADORA WHL 130 STOP

    Referencia: 0701130001-1
    • Para Würth WHL 130 Stop y máquinas profesionales.
    • Conexión rosca macho M22x1,5.
    • Presión Máx. 250 bar.
    • Compatibles con hidrolimpiadora Würth HDR 160 mediante el conector de doble hembra M22x1,5. Art. Nº 0701160012
    • La lanza de chorreo de arena lleva manguera de 3 metros con pipeta de inserción en la arena. Ver tabla de aplicaciones para su uso.
  • ADAP.QUICKIN PARA PORTABROCAS

    ADAP.QUICKIN PARA PORTABROCAS

    Referencia: 0702326002
    ADAP.QUICKIN PARA PORTABROCAS
  • ADAPATADOR PARA CLAVO INDIVIDUAL

    ADAPATADOR PARA CLAVO INDIVIDUAL

    Referencia: 0864210
    • Accesorio para Claradora a Pólvora BST MA-75 Art Nº 0864 21.
  • ADAPTADOR ACCESORIOS FIJACION CIRCULAR

    ADAPTADOR ACCESORIOS FIJACION CIRCULAR

    Referencia: 069650010
    • Adaptador accesorios fijación circular
  • ADAPTADOR ASPIRACION Ø 35MM

    ADAPTADOR ASPIRACION Ø 35MM

    Referencia: 5806600065
    ADAPTADOR ASPIRACION Ø 35MM
    Disco de madera para SIERRA CIRCULAR HKS 65-E POWER Art.Nº 57066000
  • ADAPTADOR CEPILLOS DE ALAMBRE

    ADAPTADOR CEPILLOS DE ALAMBRE

    Referencia: 07033502
    • Adaptador cepillo de alambre
  • ADAPTADOR CEPILLOS DE ALAMBRE 11MM

    ADAPTADOR CEPILLOS DE ALAMBRE 11MM

    Referencia: 070335021
    • Adaptador cepillo de alambre
  • ADAPTADOR CORONA D WDS A 1 1/4  -1/

    ADAPTADOR CORONA D WDS A 1 1/4 -1/

    Referencia: 5462000001
    ADAPTADOR CORONA D WDS A 1 1/4 -1/
  • ADAPTADOR CORONA DDBI A 1 1/4  -1/2

    ADAPTADOR CORONA DDBI A 1 1/4 -1/2

    Referencia: 5462000005
    ADAPTADOR CORONA DDBI A 1 1/4 -1/2
  • ADAPTADOR CORONA DDBU A 1 1/4  -1/2

    ADAPTADOR CORONA DDBU A 1 1/4 -1/2

    Referencia: 5462000007
    ADAPTADOR CORONA DDBU A 1 1/4 -1/2
  • ADAPTADOR DE ANCLAJE 12 PINS A FLOR

    ADAPTADOR DE ANCLAJE 12 PINS A FLOR

    Referencia: 0696530000
    ADAPTADOR DE ANCLAJE 12 PINS A FLOR
    Máquina para corte y lijado por oscilación, ligera y muy manejable. Apta para multitud de trabajos seleccionando el accesorio adecuado. Suministrada en maletín resistente, con cargador, 2 baterías y lijas con plato.
    Características
    Compacta y muy ergonómica.
    Regulación del nº de oscilaciones.
    Indicador de la carga de la batería.
    Batería de Litio de 2.0 Ah.
    Anclaje de 12 pins, con adaptador a tipo flor.
    Ventajas
    Comodidad y rapidez de corte en múltiples aplicaciones donde no es posible el trabajo de otras herramientas. Buena autonomía y fácil manejo incluso en situaciones de difícil acceso.
    Gran versatilidad de accesorios disponibles.
  • ADAPTADOR DE ASPIRACION UNIVERSAL

    ADAPTADOR DE ASPIRACION UNIVERSAL

    Referencia: 0702400247
    • Adaptador universal para máquinas
  • ADAPTADOR M14X1,5 PARA ESTRELLA 3 P
  • ADAPTADOR MAQUINAS D.35 (26/32/37MM)

    ADAPTADOR MAQUINAS D.35 (26/32/37MM)

    Referencia: 0702123119
    • Adaptador de goma escalonado para máquinas, largo 100 mm.
    • Diámetros: 26, 32 y 37 mm
  • ADAPTADOR SDS PLUS A PORTABROCAS 1/2  20

    ADAPTADOR SDS PLUS A PORTABROCAS 1/2 20

    Referencia: 0692210120
    • Para adaptar portabrocas de 1/2"-20 UNF a taladros con anclaje SDS-Plus.
    • Acople máquina: SDS - Plus
    • Acople portabrocas: 1/2" - 20 UNF
  • AIRLESS BOQUILLA 311 ROJO

    AIRLESS BOQUILLA 311 ROJO

    Referencia: 0891700437
    • La gama de boquillas universales reversibles Uni-Tip® es válida para la mayoría
    de marcas de Airless.
    • La calidad de fabricación de las boquillas Uni-Tip® a base de carburo de
    tungsteno garantiza una vida útil superior, con un abanico de pulverización constante a lo largo de la misma.
    • El difusor patentado de las boquillas Uni-Tip®, permite pulverizar a menor presión, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil de la boquilla.
    • Su código de colores permite una sencilla identificación del calibre para cada tipo de trabajo.
    • El calibre del orificio y la consistencia del abanico son testados individualmente para garantizar una aplicación perfecta.
    • Las boquillas son de una sola pieza simplificando la instalación sobre la base.
    • Boquillas compatibles con cualquier tipo de pintura y/o disolvente.
    • Soporte de la boquilla resistente al giro y a la rotura.
  • AIRLESS BOQUILLA 413

    AIRLESS BOQUILLA 413

    Referencia: 0891700444
    -
  • AIRLESS BOQUILLA 423

    AIRLESS BOQUILLA 423

    Referencia: 0891700449
    -
  • AIRLESS BOQUILLA 517 AZUL

    AIRLESS BOQUILLA 517 AZUL

    Referencia: 0891700456
    • La gama de boquillas universales reversibles Uni-Tip® es válida para la mayoría
    de marcas de Airless.
    • La calidad de fabricación de las boquillas Uni-Tip® a base de carburo de
    tungsteno garantiza una vida útil superior, con un abanico de pulverización constante a lo largo de la misma.
    • El difusor patentado de las boquillas Uni-Tip®, permite pulverizar a menor presión, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil de la boquilla.
    • Su código de colores permite una sencilla identificación del calibre para cada tipo de trabajo.
    • El calibre del orificio y la consistencia del abanico son testados individualmente para garantizar una aplicación perfecta.
    • Las boquillas son de una sola pieza simplificando la instalación sobre la base.
    • Boquillas compatibles con cualquier tipo de pintura y/o disolvente.
    • Soporte de la boquilla resistente al giro y a la rotura.
  • AIRLESS BOQUILLA 621 VIOLETA

    AIRLESS BOQUILLA 621 VIOLETA

    Referencia: 0891700467
    • La gama de boquillas universales reversibles Uni-Tip® es válida para la mayoría
    de marcas de Airless.
    • La calidad de fabricación de las boquillas Uni-Tip® a base de carburo de
    tungsteno garantiza una vida útil superior, con un abanico de pulverización constante a lo largo de la misma.
    • El difusor patentado de las boquillas Uni-Tip®, permite pulverizar a menor presión, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil de la boquilla.
    • Su código de colores permite una sencilla identificación del calibre para cada tipo de trabajo.
    • El calibre del orificio y la consistencia del abanico son testados individualmente para garantizar una aplicación perfecta.
    • Las boquillas son de una sola pieza simplificando la instalación sobre la base.
    • Boquillas compatibles con cualquier tipo de pintura y/o disolvente.
    • Soporte de la boquilla resistente al giro y a la rotura.
  • AIRLESS BOQUILLA 623

    AIRLESS BOQUILLA 623

    Referencia: 0891700468
    -
  • ALARGO AIRLESS MINI 45CM

    ALARGO AIRLESS MINI 45CM

    Referencia: 0891700424
    • Alargo Airless mini 45 cm.
  • ANILLO CEPILLO PLANO PARA DESBASTADORA LIJADORA W-200

    ANILLO CEPILLO PLANO PARA DESBASTADORA LIJADORA W-200

    Referencia: 07024201
    • Anillo cepillo para desbastadora lijadora W-200.
  • ANILLO ESTANDAR DE PTFE PARA KIT DE DE PULIDO ICSS 300 P(10 UND)

    ANILLO ESTANDAR DE PTFE PARA KIT DE DE PULIDO ICSS 300 P(10 UND)

    Referencia: 0984800016
    -Anillo estándar de PTFE para Kit de pulido para ICSS 300 P Art Nº 09842502
  • ANILLO PEQUEÑO DE PTFE PARA KIT DE PULIDO ICSS 300 P  (10 UND)

    ANILLO PEQUEÑO DE PTFE PARA KIT DE PULIDO ICSS 300 P (10 UND)

    Referencia: 0984800015
    - Anillo pequeño de PTFE para Kit de pulido para ICSS 300 P Art Nº 09842502
  • ANTORCHA MIG/MAG WEM-15 3M

    ANTORCHA MIG/MAG WEM-15 3M

    Referencia: 1984160130
    • Antorcha de 3 metros suministrada con sirga de grafito para la soldadura de aluminio.
    • Refrigerada por gas.
    • Diseño ergonómico y con poco peso.
    • Máxima elasticidad del cable y con diámetro 16 mm para mayor capacidad de funcionamiento y mayor duración.
    • Cable recubierto de goma ignifuga y anti - proyecciones.
    • Cuello de cobre para mayor transmisión eléctrica.
    • Suministrada con tobera cónica de
    12 mm para lugares de difícil acceso.
    • Difusor y boquillas fabricados para mejorar la evacuación del calor y evitar deformaciones.
  • ANTORCHA MIG/MAG WEM-25 4M
  • ANTORCHA MIG/MAG WEM-270 4M

    ANTORCHA MIG/MAG WEM-270 4M

    Referencia: 1984270400
    • Con sistema patentado de sujeción de sirga (Nº Pat U200 001330) y Patente de ahorro de gas (Nº Pat. 200001329).
    • Suministrada con sirga de grafito especifica para la soldadura de hilo de aluminio.
    • Sistema de sujeción de sirga patentado que permite soldar con 4 metros de cable conductor, evitando problemas de arrastre del hilo.
    • Conexiones cónicas en todas las uniones, eliminando los escapes de gas, y una mayor conducción eléctrica y un menor calentamiento.
    • Refrigerada por gas.
    • Diseño ergonómico que garantiza un mejor confort para el operador.
    • Manguera compacta y robusta.
    • Con 2 rótulas que permiten tener una gran flexibilidad.
    • Adaptable a todas las máquinas
    • MIG/ MAG con euroconector.
    • Los recambios son de gran calidad, mejoran la evacuación del calor, evitan las deformaciones de las roscas y disminuyen el desgaste.

    Normativas
    • Fabricado en conformidad con:
    • EN 60974-7
    • EN 60974-12
    • Avalado por BUREAU VERITAS español Inf.:21/961/00/0020-B.
  • ANTORCHA PARA SOLDADURA MIG/MAG WEM-36 350AMP

    ANTORCHA PARA SOLDADURA MIG/MAG WEM-36 350AMP

    Referencia: 0984260150
    Características
    • Refrigerada por gas.
    • Diseño ergonómico que garantiza un mejor confort para el operador.
    • Manguera flexible, compacta y robusta.
    • Muy adecuada para el soldeo de cordones medios/largos.
    • Adaptable a todos las máquinas MIG/MAG con Euro-Conector.
    • Especialmente preparada para equipos MIG/MAG de hasta 350 Amp.

    Aplicaciones
    • También para la soldadura de hilos de acero al carbono e inoxidable de 0.8 mm hasta con hilo de Ø 1,6mm.
    • También para la soldadura con hilos de aluminio, aplicando la sirga de teflón Art. Nº 0984 302 …
    • Indicado para calderería, estructuras generales etc.

738 artículo(s)