902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

FILTRO MANOREDUCTOR MÁS ENGRASADOR 1/4"

Más vistas

Referencia: 0699014014
Descripción
MANOREDUCTOR + ENGRASADOR 1/4
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Mejora la lubricación en las líneas de aire comprimido gracias a su lubricación tipo niebla.
• Construcción tipo bloque compacto.
• Cierre roscado con junta para una mayor vida útil del sistema.
• No se necesita conectores entre las piezas lo que evita problemas de paso de aire y de estanqueidad.
• Deposito de tecnopolimero (plástico altamente resistente) y ventanillas de observación.
• Presión de trabajo hasta 12 bar. Presión máxima 15 bar.
• Dispone de 4 agujeros de anclaje para una mejor fijación a la pared.
• Contiene filtros para evitar que las impurezas entren en el sistema.
• El reloj contiene dos escalas de medición (bar y psi).

Ver más

Remitente:

Destinatario:

0699014014 MANOREDUCTOR + ENGRASADOR 1/4 1/4 1 ud. VER
0699012012 MANOREDUCTOR + ENGRASADOR 1/2 1/2 1 ud. VER
Ref Descripción Rosca Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]