Casquillo distanciador

Ref.: 097401240
Ver todas las versiones

TUERCA-DIST-RED-(A2K)-M12X40

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para unir varillas roscadas, separar
abrazaderas de la pared, etc
- Zincado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Otro estándar

WN 974
Más Información

Código del sistema armonizado

73072210900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.240 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

097401240

Ficha Técnica

32408464.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=097401240