Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Longitud |
26 mm |
Presión máxima |
100 bar |
Ancho de llave |
17 mm |
Rosca de conexión |
1/4 x 1/4 pulgadas |
Conexión de aire comprimido |
1/4 pulgadas ET x 1/4 pulgadas IT |
Peso del producto (por artículo) |
22.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
557700814 |
Ficha Técnica |
32406731.pdf |