Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Longitud |
24 mm |
Presión máxima |
140 bar |
Ancho de llave |
22 mm |
Rosca de conexión |
3/8 x 3/8 pulgadas |
Conexión de aire comprimido |
G 3/8 pulg. |
Peso del producto (por artículo) |
33.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
557900538 |