Pasacables cilíndrico simétrico de acero inoxidable A4

Ref.: 557900518
Ver todas las versiones

MANGUITO-HEMBRA-INOX-1/8

Descripción

- Fabricado en acero inoxidable 316L

- Rosca gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A / Rosca Gas cónica conforme ISO 71BS21DIN 2999

- Presión: mín -0,99 bar / máx 140 bar

- Temperatura: mín -20ºC / máx +225ºC

- Especialmente apropiado para fluidos usados en la industria alimentaria y química compatibles con los componentes del racor

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Presión máxima

140 bar
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/8 x 1/8 pulgadas
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/8 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información