Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Superficie estándar |
DIN EN ISO 1461 |
Diseño |
Para fines no estáticos |
Formulario |
Corte cuadrado |
Longitud de la placa base |
115 mm |
Número de orificios de 11 mm D |
4 Uds |
Número de piezas |
2 Uds |
Peso |
1182 g |
Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos |
80 x 80 mm |
Norma reglamentaria para las tolerancias de fabricación |
DIN ISO 2768-m |
Anchura de placa base |
65 mm |
Clase de uso |
3 |
Grosor de la placa base |
2 mm |
Tornillos para madera dura requeridos |
4 piezas, diámetro de 10 mm |
Código del sistema armonizado |
73084000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1293.000 g |
Altura |
152 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681550200 |
Ficha Técnica |
32407625.pdf |