Extensión de manguera

Ref.: 0701160010
Ver todas las versiones

AY-EXTENDEDHOSE-CLNAPP-L10M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

MANGUERA 10M D:8MM 315BAR M22x1,5 – M22x1,5

Compatible con

HDR 160 Compact;HDR 160 Premium;HDR 185 Power Plus
Más Información

Material

Caucho
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

315 bar
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Código del sistema armonizado

85087000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2690.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

155 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0701160010

Ficha Técnica

32409678.pdf