Material |
ALU |
Condiciones de temperatura máxima |
50 °C |
Longitud |
1600 mm |
Diseño |
Con flujo continuo de agua |
Presión máxima |
6 bar |
Diámetro |
31 mm |
Longitud máxima |
2780 mm |
Código del sistema armonizado |
96031000000 |
Longitud mínima |
1600 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1591.000 g |
Altura |
31 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0891350104 |