Mandril roscado

Ref.: 0948103

MANDRIL M3 PARA 0948 100

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Mandril roscado para remachadora de tuercas para taladro Art. Nº 0948 100

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0948103

Ficha Técnica

32409089.pdf