Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Longitud |
24 mm |
Presión máxima |
75.0 bar |
Ancho de llave |
17 mm |
Rosca de conexión |
3/8 pulgadas |
Peso del producto (por artículo) |
20.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5577003183 |
Ficha Técnica |
32406725.pdf |
Ficha Técnica |
32406731.pdf |
Ficha Técnica |
32406732.pdf |