Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Longitud |
31 mm |
Presión máxima |
140 bar |
Ancho de llave |
22 mm |
Rosca de conexión |
3/8 x 1/2 pulgadas |
Conexión de aire comprimido |
M de 3/8 pulgadas x M de 1/2 pulgadas |
Peso del producto (por artículo) |
36.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5579002381 |
Ficha Técnica |
32406724.pdf |