Maceta

Ref.: 0715999139
Ver todas las versiones

MACETA-FV-1KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Realizada en acero AF60C40 por estampación a 1200°C.
- Dureza obtenida: 44/46 HRC (150 kg/mm2).
- Mango de fibra de vidrio.
- Peso: 1000 gr.

Peso del martillo

1000 g
Más Información

Material

ST
Más Información

Material de la empuñadura larga

Plástico tricomponente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1220.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0715999139

Ficha Técnica

32408853.pdf