Condiciones de tiempo de evaporación |
a 20°C |
Base química |
Pintura a base de resinas acrílicas |
Contenido |
1000 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento ventilada, sin exposición a la luz so |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Peso del contenido |
935 g |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Condiciones de tiempo de secado |
a 20°C |
Densidad |
0.94 kg/l |
Concentración de VOC (CH) |
579 g/l |
Tiempo de secado |
15 min |
Peso del producto (por artículo) |
1035.000 g |
Tiempo de evaporación mínimo |
5 min |
ODU |
0 |
Catálogo General |
089244 |
Ficha Técnica |
32405796.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03962722.PDF |