TOLDO 6 X 4 M

Ref.: 6025000100

TOLDO 6 X 4 M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Lona fabricada en Poliéster, con recubrimiento de PVC

- Terminación de la primera cara mate

- Lona electrosoldable con piezas de anchura 200 cm

- Resistente a temperaturas extremas, rango de – 30 / + 80 º C

- Lona de alta calidad, con un grosor de 42 mm, con una gran resistencia a la

rotura, al desgarro y a la tracción

- Totalmente impermeable, para prevenir pérdidas de líquidos

- Lona con ojales insertados cada metro, para dar un buen agarre y poder tensar la lona

- Ideal para proteger maquinaria o herramientas en exterior

- Ideal para cubrir remolques cargados o llenos con uva o grano

- Medidas adaptables a diferentes tipos de remolques

Peso del producto (por artículo)

12.700 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6025000100

Ficha Técnica

32410719.pdf