Vaso de 3/8"

Ref.: 071512705
Ver todas las versiones

VASO WURTH ALLEN 3/8",SW 5MM.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Llave de vaso 3/8” con punta exterior Allen

- Norma: DIN 7422

- Versión: cromado, pulido/mate

- Entrada: 3/8” con ranura para bola de fijación

- Salida: punta Allen exterior, métrico, negro fosfatado

Longitud de hoja

20.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Longitud de la punta

11 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

50.5 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

19 mm
Más Información

Tamaño de la punta

5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

7422
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071512705

Ficha Técnica

32408807.pdf