Llave de estrella doble, acodada

Ref.: 0713305089
Ver todas las versiones

LLAVE-ESTRELLA-ACODADAS-ZEBRA-8X9MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- DIN 838/ISO 3318 métrico, acodada

- POWERDRIV

- Cromo-Vanadio

- Cabezas pulido brillante

- Tolerancias mínimas garantizan una gran fiabilidad y seguridad durante la utilización intensiva

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Longitud

187 mm
Más Información

Ancho de llave

8 x 9 mm
Más Información

DIN

838
Más Información

Diámetro externo del anillo

13.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Grosor de anillo

6.4 mm
Más Información

Altura

23 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

14.7 mm
Más Información

ISO

3318
Más Información

Grosor de anillo 2

6.9 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0713305089

Ficha Técnica

32408773.pdf