Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
284 mm |
Ancho de llave |
17 x 19 mm |
DIN |
838 |
Diámetro externo del anillo |
28 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
227.500 g |
Grosor de anillo |
11.3 mm |
Altura |
29.5 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
29.4 mm |
ISO |
3318 |
Grosor de anillo 2 |
11.8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0713305179 |
Ficha Técnica |
32408773.pdf |