Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
194 mm |
Ancho de llave |
10 x 11 mm |
DIN |
838 |
Diámetro externo del anillo |
16.3 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
84.000 g |
Grosor de anillo |
7.4 mm |
Altura |
23.5 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
17.4 mm |
ISO |
3318 |
Grosor de anillo 2 |
7.9 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0713305101 |
Ficha Técnica |
32408773.pdf |