Ancho de las mordazas (exteriores) |
31 mm |
Longitud |
180 mm |
Grosor de la garra |
6 mm |
Ancho de llave |
14 mm |
Diámetro externo del anillo |
21.6 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
79.000 g |
Grosor de anillo |
9.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071330114 |
Ficha Técnica |
32408763.pdf |