Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
44.5 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Diámetro de la empuñadura |
22 mm |
Longitud |
210 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
41.5 mm |
Diámetro del orificio |
14 mm |
Ancho de llave |
30 x 32 mm |
DIN |
Similar a 896 |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
828.180 g |
Estilo del vástago |
Hexágono |
Diámetro del vástago |
24 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0714243032 |
Ficha Técnica |
32408780.pdf |