Llave de tubo

Ref.: 0714242022
Ver todas las versiones

LLAVE-DE-TUBO-WURTH-20X22MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cromo-Vanadio endurecido

- Versión: cabezas cromo pulido y mango mate hexagonal de 6 caras

- Geometría: llave doble taladrada en toda su longitud Dispone de mango hexagonal para palanca y dos perforaciones para insertar las barras de palanca

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

30 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

14 mm
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

28 mm
Más Información

Diámetro del orificio

9 mm
Más Información

Ancho de llave

20 x 22 mm
Más Información

DIN

Similar a 896
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

292.090 g
Más Información

Estilo del vástago

Hexágono
Más Información

Diámetro del vástago

14.5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0714242022

Ficha Técnica

32408780.pdf