Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
260 mm |
Ancho de llave |
24 x 27 mm |
DIN |
837 |
Diámetro externo del anillo |
35.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
241.200 g |
Grosor de anillo |
11.5 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
39 mm |
ISO |
1085 |
Grosor de anillo 2 |
11.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0714212427 |
Ficha Técnica |
32408775.pdf |