Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
206 mm |
Ancho de llave |
20 x 22 mm |
DIN |
837 |
Diámetro externo del anillo |
29.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
135.200 g |
Grosor de anillo |
11 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
32.5 mm |
ISO |
1085 |
Grosor de anillo 2 |
11 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0714212022 |
Ficha Técnica |
32408775.pdf |