Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
190 mm |
Ancho de llave |
18 x 19 mm |
DIN |
837 |
Diámetro externo del anillo |
27 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
98.160 g |
Grosor de anillo |
9 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
28 mm |
ISO |
1085 |
Grosor de anillo 2 |
9 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0714211819 |
Ficha Técnica |
32408775.pdf |