Llave estrella de dos bocas Powerdriv<SUP>®</SUP>

Ref.: 0714211213
Ver todas las versiones

LLAVE ESTRELLA WURTH 12X13

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cromo-Vanadio endurecido cabeza cromado brillante

- Llave totalmente plana y sin desviación en la cabeza con sistema de doce caras Powerdrive

- Tolerancias justas de las medidas de las llaves

- Garantizan una fiabilidad y seguridad más alta en la utilización intensiva

- Por su construcción facilitan el trabajo en lugares de difícil acceso

posibilitando el giro cada 12Þ

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Longitud

144 mm
Más Información

Ancho de llave

12 x 13 mm
Más Información

DIN

837
Más Información

Diámetro externo del anillo

18.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.500 g
Más Información

Grosor de anillo

7.2 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

20.5 mm
Más Información

ISO

1085
Más Información

Grosor de anillo 2

7.2 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0714211213

Ficha Técnica

32408775.pdf