Vaso de 3/8"

Ref.: 071512205
Ver todas las versiones

VASO WURTH TX 3/8 EXT.E5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Versión: cromado, pulido/mate

- Entrada: 3/8” con ranura para bola de fijación

- Salida: Interior de torx

Material

ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

17 mm
Más Información

Tipo de punta

Para TX exterior
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

7.0 mm
Más Información

Tamaño de la punta

E5
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

4.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071512205

Ficha Técnica

32408808.pdf