Longitud de hoja |
20.5 mm |
Material |
ST |
Superficie |
CR |
Tipo de punta |
TX |
Longitud |
50.5 mm |
Diseño |
Corto |
Accionamiento |
3/8 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
19 mm |
Tamaño de la punta |
TX27 |
Diámetro nominal máximo del Torx externo |
4.96 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
44.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071512327 |
Ficha Técnica |
32408711.pdf |
Ficha Técnica |
32408808.pdf |