Anchura de la mordaza de sujeción |
27.5 mm |
Longitud |
600 mm |
Diámetro máximo del tubo en pulgadas |
2-1/2 in |
Diámetro de tubo máximo |
77 mm |
Descripción de tipo |
Stillson |
Peso del producto (por artículo) |
3000.000 g |
Rango de agarre en pulgadas |
24 in |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071406 424 |
Ficha Técnica |
32409014.pdf |