Anchura de la mordaza de sujeción |
78 mm |
Longitud |
450 mm |
Color |
Pardusco |
Diámetro de tubo máximo |
61 mm |
Descripción de tipo |
Stillson |
Peso del producto (por artículo) |
1900.000 g |
Rango de agarre en pulgadas |
18 in |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071406 418 |
Ficha Técnica |
32409014.pdf |