Llave para tubos

Ref.: 071406 410
Ver todas las versiones

LLAVE-STILLSON-10

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Mango reforzado con forma ergonómica especialmente diseñado para obtener una mayor superficie de agarre, por lo tanto una menor presión específica sobre la mano

- Mango y cabeza con forjado especial y doble tratamiento térmico

- Pestaña de apoyo de la tuerca en el mango para obtener una mayor

resistencia

- Cabeza diseñada con forma especial para facilitar el acceso al trabajo

Anchura de la mordaza de sujeción

50 mm
Más Información

Longitud

25.4 cm
Más Información

Color

Pardusco
Más Información

Diámetro de tubo máximo

35 mm
Más Información

Descripción de tipo

Stillson
Más Información

Peso del producto (por artículo)

630.000 g
Más Información

Rango de agarre en pulgadas

10 in
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071406410

Ficha Técnica

32409014.pdf