Llave rápida

Ref.: 071406 66
Ver todas las versiones

LLAVE PARA TUBOS DE 14"

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Muy fácil y rápido de aplicar al tubo, incluso con una sola mano

- Se adapta automáticamente a varias medidas de tubos

- Sujeción de alto poder para empalmar o aflojar tubos roscados Soporta esfuerzos en ambos sentidos

- A mayor fuerza aplicada de apriete, mayor agarre al tubo

- Diseño y construcción robusta y sólida

Longitud

14 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.650 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07140666

Ficha Técnica

32409014.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!