Llave dinamométrica de 1/4"

Ref.: 071471 20
Ver todas las versiones

DINAMOMETRICA-1/4-(4-20NM)

Descripción

• Herramientas de precisión con exactitud de ± 6 % de valor ajustado, según norma ISO 6789:2017.
• Adaptador hexagonal de ¼” a cuadrado de ¼”.
• Percepción acústica del par máximo.
• Después de cada uso aflojar el puño hasta el valor más bajo.
• Incluye declaración de conformidad.
• Se suministra en caja de plástico.

Rango de medición de par mínimo

4 Nm
Más Información

Material

ST
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

No
Más Información

Rango de medición mínimo del par (pulgadas)

40 lbf.in
Más Información

Par de apriete de valor de escala

1 Nm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

40 mm
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

17 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Más Información

Rango de medición máximo del par

20 Nm
Más Información

Rango de medición máximo del par (pulgadas)

180 lbf.in
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

447.800 g
Más Información

Longitud de la palanca

205 mm
Más Información

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07147120

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!