Rango de medición de par mínimo |
20 Nm |
Es posible el apriete a la izquierda |
Sí |
Rango de medición mínimo del par (pulgadas) |
15 lbf.ft |
Par de apriete de valor de escala |
1 Nm |
Diámetro de la empuñadura |
37 mm |
Longitud |
350 mm |
Altura del cabezal de la carraca |
22 mm |
Tamaño de la punta |
1/2 pulgadas |
Es posible el apriete a la derecha |
Sí |
Rango de medición máximo del par |
100 Nm |
Rango de medición máximo del par (pulgadas) |
80 lbf.ft |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado |
37 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
1061.000 g |
Longitud de la palanca |
330 mm |
ISO |
DIN EN ISO 6789-1:2017 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07147122 |