Material |
CR-V-ST |
Superficie |
LAC |
Longitud |
245 mm |
Color |
Rojo |
Garra |
Basculante |
Mango en T |
Basculante |
Rango de agarre mínimo |
10 mm |
Rango de agarre máximo en pulgadas |
1-1/4 in |
Rango de agarre mínimo en pulgadas |
3/8 in |
Rango de agarre máximo |
32 mm |
Longitud en pulgadas |
10 in |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
495.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071543 015 |
Ficha Técnica |
32409013.pdf |